A Destaco 630 egyenes vonalú bilincs a munkadarabok függőleges felülethez való rögzítésére szolgál fafeldolgozó és gyártó létesítményekben. Alkalmas eszközök feszítésére, összeszerelésre és tesztelésre, valamint hegesztési alkalmazásokra. Ez a szénacél bilincs horganyzott felülettel rendelkezik, amely ellenáll a kopásnak/károsodásnak zord ipari körülmények között. Fogantyúja kihúzott és visszahúzott helyzetben is rögzíthető, így a felhasználó használhatja ezt a bilincset toló vagy húzó típusú konfigurációban is. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy ez a dugattyús bilincs szűk helyeken használható és nehezen elérhető helyeken. A Destaco 630 bilincshez menetes dugattyú tartozik, amely egy hatlapú fejű orsószerelvényhez illeszkedik, így a bilincs dugattyújának hossza könnyen állítható, az alkalmazási követelményektől függően. A bilincs fém fogantyúja nagy műanyag markolattal rendelkezik, amely biztosítja a felhasználó kényelmét a hosszabb használat során. Karimás stílusú alappal van ellátva, két pár rögzítő furattal a sík felületekre/munkaasztalokra történő egyszerű felszerelés érdekében. Ezeknek ez a karimás alapkialakítása Destaco 630 sorozatú bilincsek lehetővé teszi a felhasználó számára a bilincs egyszerű eltávolítását a csavarok eltávolításával.
Felhasználás:
- A Destaco 630 egyenes vonalú bilincs hegesztéshez, feszítőberendezésekhez, valamint összeszerelési és tesztelési műveletekhez készült.
Jellemzők:
- A Destaco 630 egyenes vonalú szorítóbilincs szénacél szerkezettel és horganyzott felülettel rendelkezik, amely ellenáll a sérüléseknek/kopásnak kemény ipari körülmények között.
- Fogantyúja behúzott és kinyújtott helyzetben is rögzíthető, így a felhasználó használhatja ezt a bilincset akár push, akár pull típusú konfigurációban.
- A Destaco egyenes vonalú bilincs műanyag markolattal rendelkezik, amely megakadályozza a kéz elcsúszását működés közben.
- Menetes dugattyúval rendelkezik, amely hatlapfejű orsószerelvényt tartalmaz, így a bilincs dugattyújának hossza könnyen állítható.
- A Destaco egyenes vonalú szorítóbilincs karimás stílusú alappal rendelkezik, két pár rögzítő furattal, amelyek lehetővé teszik a könnyű felszerelést sík felületekre / munkaasztalokra.
- A felhasználó is széles választék közül választhat egyenes vonalú hatású bilincsek amelyek számos konfigurációban és stílusban kaphatók, mint például az irányítható / egyenes fogantyú, a rozsdamentes acél és a Toggle Lock Plus funkció.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 210203 hatszögfejű orsószerelvény a törött / elhasználódott orsók cseréjére kapható a Destaco 630 egyenes vonóbilincsen.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 630 egyenes vonalú bilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik
Telepítés:
- A Destaco 630 egyenes vonóbilincs karimás talppal rendelkezik, két pár rögzítőlyukkal, hogy lehetővé tegye a biztonságos telepítést sík felületekre / munkaasztalokra.
- Igény szerint ez az egyenes bilincs könnyen eltávolítható a 4 csavar egyszerű kicsavarásával egy egyszerű csavarhúzóval.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka más stílusban is egyenes vonalú feszítőbilincseket?
V. Igen, hasonló szénacél, karimás talpú, egyenes vonalú bilincs (Destaco 630-M) M10 típusú dugattyús menettel is kapható.
K. A bilincs szerszám?
V. A bilincsek olyan rugalmas szerszámok, amelyek segítségével a munkadarabot biztonságosan a helyén tartják ideiglenes műveletekhez. Számos területen használják őket, mint például bútorgyártás, fémmegmunkálás, építőipar, asztalos és hegesztés.
K. Mi az az egyenes vonalú befogás?
V. A Destaco egyenes vonalú bilincsek kézi működtetésű push/pull típusú bilincsek, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, beleértve a hegesztést, famegmunkálást, feszítőeszközöket, valamint összeszerelési és tesztelési műveleteket.
K. Mi a kézi rögzítés?
V. Az egyenes vonalú pneumatikus bilincsekkel ellentétben a Destaco hagyományos kézi bilincseinek külön fogantyúi vannak a dugattyú rögzítéséhez, hogy a munkadarab a helyén maradjon.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
V. Egyes egyenes vonalú bilincsek, mint például a Destaco 630 bilincs, hosszú menetes dugattyúval rendelkeznek, amelyet kézzel rögzítenek egy műanyag markolat segítségével. Ezek a bilincsek kétirányú reteszelő fogantyúval is rendelkeznek (behúzott vagy kinyújtott helyzetben), amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy ezt a bilincset tolva vagy húzva is használja.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron, vagy bármilyen más gyártási folyamatot végrehajt.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
V. A Destaco bilincseken lévő piros színű fogantyúk egy felismerhető területet jelölnek, és tudatják a dolgozóval/kezelővel a kezelőfogantyú helyét, valamint meghatározzák azt az időpontot is, amikor a felhasználónak meg kell ragadnia. Színének nincs további jelentősége a bilincs működése szempontjából.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco szénacél bilincsei horganyzottak, így ellenállnak a kopásnak és minimálisra csökkentik a kopást, és zord ipari környezetben is használhatók. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél bilincsek is kaphatók.