Raptor Supplies Destaco rögzítési tartozékokat kínál menetes testhez, egyenes vonalú bilincsekhez. Ezek a megbízható rögzítő alapok ideálisak a Destaco kézi bilincsek széles skálájához. A Destaco 604106 rögzítőalapot a 604-es és 6004-es sorozatú bilincsekkel való használatra tervezték. Lehet alapra vagy elölre szerelhető, és menetes furatokkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a könnyű és gyors felületi szerelést. A Destaco 604106 rögzítőaljzat acélból készült, és még kemény munkakörülmények között is megtartja alakját, miközben akár 450 font terhelést is elbír. Ez a rögzítőaljzat lehetővé teszi a Destaco egyenes vonalú bilincsek számára olyan alkalmazások elvégzését, ahol nagy szorítóerőre és ismétlődő mozgásokra van szükség.
A Raptors Supplies is kínál bilincs tartozékok mint például a sarokkonzolok, perselyek, hegesztőlapok, bilincstartók és csavarok, amelyeket úgy terveztek, hogy javítsák a bilincsek funkcionalitását, például lehetővé teszik hosszuk és magasságuk beállítását.
Felhasználás:
A Destaco 604106 rögzítőalapot a Destaco menetes testének, egyenes vonalú bilincseinek funkcionalitásának javítására tervezték, így ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint például a zárások rögzítése és formázása, valamint ajtók és tömítőkamraajtók. Ideális a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 604106 rögzítőtalp menetes testű, egyenes vonalú bilincsekhez való tartozék.
- Ez a rögzítőalap a Destaco Series 604 és 6004 bilincsekkel használható.
- Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy szorítóerőre és ismétlődő mozgásokra van szükség.
- A Destaco 604106 szerelőaljzat menetes furatokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a könnyű és gyors felületi szerelést.
- Acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében, akár 450 lb terhelés kezelésére is.
- Ez a rögzítőlap lehet alapra vagy elölre szerelhető.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 604 és 6004 egyenes vonalú bilincsek: Ezeket az egyenes vonalú bilincseket a fémmegmunkálásban, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják a szorítóerő oldalirányú kifejtésére, nem pedig felülről (a munkadarab korlátozott helyen történő rögzítésére). A Destaco 604 és 6004 egyenes vonalú bilincsek egy kar fogantyúval vannak felszerelve, amely összekapcsolja a dugattyút, hogy a munkadarabhoz nyomódjon és a helyén tartsa az eszközök feszítése, rögzítése, hegesztése, tesztelése, műanyag fröccsöntés, CNC megmunkálás, összeszerelés és rögzítés vagy világítás közben. ipari berendezések préselése. Amellett, hogy a kinyújtott helyzetben reteszelnek, ezek az egyenes vonalú szorítókapcsok visszahúzott helyzetben is reteszelnek, lehetővé téve a fogantyú elfordulását és a rögzítési sík alá esését. Az egyenes vonalú bilincsek alacsony profilú kialakítása és kompakt mérete lehetővé teszi, hogy korlátozott helyeken is felszereljék őket. Ezen túlmenően ezek a bilincsek ergonomikus kialakítású fogantyúval rendelkeznek, amely csökkenti a fáradtságot működés közben.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 604106 rögzítőalap az olyan nemzetközi szabványoknak megfelelően készült, mint az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint az egység hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 604106 rögzítőaljzat menetes furatokkal van ellátva, amelyek lehetővé teszik az alapra vagy az elülső felszerelésre.
- Gyors és biztonságos rögzítést tesz lehetővé sík felületekre / munkapadokra egyszerű csavarozással.
- Ez a rögzítőalap egy csavarhúzóval egyszerűen lecsavarással eltávolítható és más helyre szerelhető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 604106 rögzítőaljzaton kívül milyen egyéb bilincs-tartozékok állnak rendelkezésre? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bilincstartozékok széles skáláját kínálja, mint például saroktartók, perselyek, hegesztőlapok, bilincstartók és csavarok. Ezek a tartozékok más márkáktól is elérhetők, mint például az AME, Bessey, Dixon, Kant Twist, Mayhew, ZSI, Wright Tool, Wilton Tools & Unistrut.
K. Hogyan válasszuk ki a helyesen lenyomott egyenes vonalú bilincset?
V. A leszorító bilincs kiválasztásakor vegye figyelembe a következő követelményeket:
A.
- Tartsa meg a kapacitást és az erőt, amelyet ennek eléréséhez ki kell gyakorolnia
- A megfogandó részek formája és mérete, valamint hogy egységesek vagy változóak
- Függetlenül attól, hogy a bilincs ideális ideiglenes vagy állandó használatra
- Hogy a használatára kijelölt környezet befolyásolja-e a bilincs anyagait vagy működését
- Biztonsági tényezők, amelyeket figyelembe kell venni a kezelő sérülésének elkerülése érdekében (a Destaco kiegészítő biztonsági funkcióként másodlagos zárral ellátott modelleket is kínál)
K. Hogyan működnek a toló/húzó kapcsolóbilincsek?
V. Ezek a bilincsek egy csúszódugattyút tartalmaznak, amely egyenes vonalú rögzítést biztosít. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.
K. Helyes ellenőrizni a specifikációkat?
A. Raptor Supplies azt javasolja, hogy mindig ellenőrizze a műszaki adatokat, mivel ez segít megbizonyosodni a billenőbilincs kapacitásáról. A gyártó termékleírása elegendő információt tartalmaz a torok mélységéről és az állkapocsnyílásról. Pontos útmutatót is kérhet beszerzési csapatunktól.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy a szerelősorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.