Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DESTACO 603-SS egyenes vonalú bilincs, 1.25 hüvelykes dugattyúút, 840 font | AC8PLQ 3CXU3

DESTACO 603-SS egyenes vonalú bilincs, 1.25 hüvelykes dugattyúút, 840 font

Raktáron
Tétel: AC8PLQ Modell: 603-SSKereszthivatkozás: 3CXU3

Szerezd meg április 23, Kedd
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
€150.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes vonalú akcióbilincs
Bázisszerelő központok1.44 x 1.31 "
HandleEgyenes
Tartóképesség840 font.
AnyagRozsdamentes acél
SzerelőalapKarima
Teljes magasság3.430 "
Teljes hossz4.730 "
búvárdugattyúRound
Dugattyú magassága1.25 "
Dugattyú menetméret5 / 16-18
Kapcsolja be a Lock PlustNem
típusEgyenes vonalú akció, SS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8205700090
Származási országTH

Termék részletek:

A Destaco 603-SS egyenes vonalú dugattyús bilincs alkalmas a munkadarabok függőleges felülethez való rögzítésére faipari és gyártási létesítményekben. Ideális CNC megmunkáláshoz, rögzítéshez és teszteléshez, valamint műanyag befecskendezéshez. Ez a rozsdamentes acél dugattyús bilincs kompakt kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi különféle nagyméretű munkadarabok könnyű befogadását. A Destaco 603-SS egyenes vonalú dugattyús bilincs fogantyúja reteszelt és kinyújtott helyzetben is reteszelődik, ami lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy ezt a szorítót nyomó vagy húzó típusú konfigurációban használja. Ez a funkció teszi ezt a dugattyús bilincset alkalmassá zárt térben való használatra és nehezen hozzáférhető területeken. Menetes dugattyúval rendelkezik, amely hatlapfejű orsószerelvény befogadására szolgál, ezáltal a bilincs dugattyújának hossza könnyen beállítható az alkalmazási igénytől függően. A fém fogantyú nagy műanyag fogantyúval is rendelkezik, amely hosszú ideig tartó használatot biztosít. Destaco 603 sorozatú bilincsek karimás alappal, két pár rögzítőlyukkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a sík felületekre / munkapadokra történő felszerelést. Ennek a bilincsnek a karimás alapja lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egyszerűen eltávolítsa a bilincset, csak a csavarjainak eltávolításával.

Felhasználás:

  • A Destaco 603-SS egyenes vonalú dugattyús bilincs a szerelvények, feszítőberendezések és egyéb összeszerelési és tesztelési műveletek ellenőrzéséhez és hegesztéséhez készült.

Jellemzők:

  • A Destaco 603-SS egyenes vonalú bilincs kétirányú reteszelő fogantyúval rendelkezik (visszahúzott vagy nyújtott helyzetben), amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy ezt a szorítót nyomó vagy húzó típusú konfigurációban használja.
  • Kompakt kialakításának köszönhetően könnyedén befogadja a különböző méretű munkadarabokat.
  • A Destaco egyenes vonalú bilincs menetes dugattyúval rendelkezik, amely hatlapfejű orsószerelvényt tartalmaz, ezáltal a bilincs dugattyújának hossza könnyen beállítható az alkalmazási igénytől függően.
  • Nagy, könnyen tartható műanyag fogantyúját úgy tervezték, hogy minimálisra csökkentse a felhasználó fáradtságát a hosszú használat során.
  • A Destaco egyenes vonalú bilincs karimás alappal rendelkezik, két pár rögzítőlyukkal, amely biztosítja a könnyű felszerelést és eltávolítást sík felületekre / munkaasztalokra / azokról.
  • Ez a bilincs rozsdamentes acélból készült, amely biztosítja a tartósságot és a nagy kopásállóságot a rendkívül zord környezetben.
  • A felhasználó is széles választék közül választhat Destaco egyenes vonalú bilincsek amelyek számos konfigurációban és stílusban kaphatók, például irányítható / egyenes fogantyú, horganyzott szénacél és Toggle Lock Plus kapcsok.

Kompatibilis tartozékok:

  • A Destaco 207943 hatszögfejű orsószerelvény a törött / elhasználódott orsók cseréjére kapható a Destaco 603-SS egyenes vonalú dugattyús szorítóján.

Szabványok és jóváhagyások:

  • A Destaco 603-SS egyenes vonalú dugattyúbilincs ISO 9001: 2015 és ISO 14001: 2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.

Telepítés:

  • A Destaco 603-SS egyenes vonalú dugattyús bilincs karimás talppal rendelkezik, két pár rögzítőlyukkal, lehetővé téve a biztonságos telepítést sík felületekre / munkapadokra.
  • Igény szerint ez a húzóreteszes bilincs könnyen eltávolítható a 4 csavar egyszerű csavarhúzóval történő kicsavarásával.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A márka kínál egyenes vonalú dugattyúbilincseket más alapszerelési stílusokban?

A. Igen, a Destaco 603-SS karimás alapú rozsdamentes acél változat mellett a márka cinkkel bevont szénacélt is kínál (Destaco 603-M dugattyús bilincs) és a Toggle Lock Plus kompatibilis bilincsek (Destaco 603-R dugattyús bilincs).

K. Mi az az egyenes vonalú befogás?

A. A Destaco egyenes vonalú dugattyús bilincsek kézzel működtetett nyomó / húzó típusú bilincsek, amelyeket számos alkalmazásban használnak, beleértve az ellenőrző és hegesztő berendezéseket, a feszítőberendezéseket és sok más szerelési és tesztelési műveletet.

K. Hogyan működnek az egyenes vonalú dugattyús bilincsek?

A. Néhány dugattyús típusú bilincs, mint például a Destaco 603-SS egyenes vonalú dugattyús bilincs, hosszú menetes dugattyút tartalmaz, amelyet kézzel rögzítenek egy műanyag fogantyú segítségével. Ezek a bilincsek kétirányú reteszelő fogantyúval is rendelkeznek (visszahúzott vagy nyújtott helyzetben), amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy ezt a bilincset push vagy pull típusú konfigurációban használja.

K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?

A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.

K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?

A. A tartókapacitás vagy a tartóerő határozza meg a bilincs képességét arra, hogy egy berendezést vagy egy fémlemezt lefogjon a szerelősoron vagy bármely más gyártási folyamat során.

K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?

V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. Olyan alkalmazásokhoz, amelyek kültéri körülmények között rögzítést igényelnek, Raptor Supplies rozsdamentes acél bilincseket is kínál.

K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?

A. A Destaco bilincsek vörös színű fogantyúi általában egy felismerhető területet jelölnek. Ennek célja, hogy figyelmeztesse a dolgozót / kezelőt, hogy hol van a kezelőfogantyú, és hol és mikor kell megragadnia. Színének nincs további jelentősége a bilincs működésében.

Termékváltozatok

TermékekModellTartóképességKapcsolja be a Lock PlustAnyagSzerelőalapDugattyú menetméretDugattyú magasságabúvárdugattyúÁr
DESTACO 603 egyenes vonalú tartóbilincs, 1.25 hüvelykes dugattyúút | AC8PLC 3CXR9 603600 font.NemAcélKarima5 / 16-180.97 "Round€67.18
DESTACO 603-R egyenes vonalú feszítőbilincs, kerek dugattyú, 600 lb kapacitás | AC8PLR 3CXU4 603-R600 font.IgenAcélKarima5 / 16-180.97 "Round€110.88
DESTACO 603-MR egyenes vonalú szorítóbilincs, karimás talp, kerek dugattyú | AG3QYN 33TV79 603-MR600 font.IgenAcélKarimaM80.96 "Round€120.49
DESTACO 603-M egyenes vonalú befogóbilincs, M8 dugattyúmenet, acél, 600 font. Kapacitás | AJ8BCF 603-M600 font.NemAcélKarimaM80.96 "Round€67.16
DESTACO 603-MSS egyenes vonalú feszítőbilincs, 1.25 hüvelykes dugattyúút | AJ8BMM 603-MSS840 font.NemRozsdamentes acélKarimaM81.25 "Round€141.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DESTACO 603-SS egyenes vonalú bilincs, 1.25 hüvelykes dugattyúút, 840 font
€150.43 /Mértékegység