A Destaco 603-R egyenes vonalú szorítóbilincs ideális a munkadarabok helyükön tartására oldalról történő erő kifejtésével. Ez a bilincs megfelelő választás olyan műveletekhez, ahol a munkadarabot a művelet során ismételten kell rögzíteni/leválasztani. Alkalmas különféle toló / húzó rögzítési feladatokra, beleértve a szerelvények és feszítőeszközök összeszerelését és tesztelését, ellenőrzését és hegesztését. A Destaco egyenes vonalú bilincs kerek dugattyúja biztonságosan tartja a munkadarabot, hogy megakadályozza a munka közbeni elcsúszást. Ez a bilincs behúzott és kinyújtott helyzetben is rögzíthető a felhasználó kényelme érdekében. Ez az egyenes vonalú szorítóbilincs Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely biztosítja, hogy a középen túli reteszelés a befogási művelet során végig megmaradjon. Szénacél konstrukciója horganyzott felülettel rendelkezik a magas kopásállóság érdekében. A Destaco egyenes vonalú bilincs karimás stílusú alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos felszerelést sík felületekre. Műanyag fogantyúval rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a fáradtságot a hosszabb használat során. Destaco 603 Sorozat Az egyenes vonalú bilincsek rozsdamentes acél változatban is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 603-R egyenes vonalú szorítóbilincset különféle kereskedelmi feladatokra tervezték, beleértve a szerelvények és feszítőeszközök összeszerelését, tesztelését, ellenőrzését és hegesztését.
Jellemzők:
- A Destaco 603-R egyenes vonalú bilincs szénacél szerkezetű horganyzott felülettel rendelkezik, amely ellenáll a durva ipari körülményekből eredő sérüléseknek/kopásnak.
- Ez a bilincs behúzott és kinyújtott helyzetben is rögzíthető a felhasználói kényelem érdekében.
- A Destaco egyenes vonalú bilincs Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely biztosítja, hogy a középen túli reteszelés a befogási művelet során végig megmaradjon.
- Ez az egyenes vonalú bilincs karimás stílusú alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos felszerelést sík felületeken.
- Műanyag fogantyúval rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a fáradtságot a hosszabb használat során.
- A Destaco egyenes vonalú bilincs kör alakú dugattyúja biztonságosan tartja a munkadarabot, hogy megakadályozza a munka közbeni elcsúszást.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 207203 hatlapfejű orsó a Destaco 603-R egyenes vonalú bilincs törött / elhasználódott orsójának cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 603-R egyenes vonalú bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 603-R egyenes vonalú szorítóbilincs karimás stílusú alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos felszerelést sík felületekre / munkaasztalokra. Igény szerint ez a karimás stílusú alap könnyen eltávolítható, pusztán a csavarok kicsavarásával egy egyszerű csavarhúzóval.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka más konfigurációkban is egyenes vonalú bilincseket?
Az A. Destaco széles választékát kínálja egyenes vonalú hatású bilincsek többféle konfigurációban, stílusban és konstrukcióban (rozsdamentes acél és horganyzott szénacél).
K. Mi az az egyenes vonalú befogás?
V. A Destaco egyenes vonalú bilincsek kézi működtetésű push/pull típusú bilincsek, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, beleértve a hegesztést, famegmunkálást, feszítőeszközöket, valamint összeszerelési és tesztelési műveleteket.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
V. Egyes egyenes vonalú bilincsek, mint például a Destaco 5150-M bilincs, menetes dugattyúval rendelkeznek, amelyet kézzel rögzítenek egy műanyag markolat segítségével.
K. Kínál-e a márka más stílusban is egyenes vonalú feszítőbilincseket?
V. Igen, a Destaco 603-R horganyzott szénacél változattól eltekintve a rozsdamentes acél szerkezetű modellek (Destaco 603-SS & Destaco 603-MSS) is rendelkezésre állnak.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy bármely más gyártási folyamat során.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
A. Igen, a Destaco rozsdamentes acélból és szénacélból készült bilincsei ellenállnak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. Azokban az alkalmazásokban, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek, rozsdamentes acél bilincsek is kaphatók.