A Destaco 603-MSS egyenes vonalú szorítóbilincs ideális a munkadarab helyben tartásához oldalról történő erő kifejtésével. Ez a bilincs alkalmas különféle nagy igénybevételt jelentő nyomó/húzó rögzítési feladatokhoz, mint például a feszítőeszközök ellenőrzése és hegesztési szerelvények, összeszerelési és tesztelési műveletek. A Destaco egyenes vonalú bilincs kerek dugattyúja biztonságosan tartja a munkadarabot, hogy megakadályozza a munka közbeni elcsúszást. Nagy műanyag markolattal rendelkezik, amely biztosítja a felhasználó kényelmét a hosszabb használat során. A Destaco egyenes vonalú bilincs fogantyúja is könnyen állítható, ami lehetővé teszi, hogy elforduljon, és a szerelési sík alá süllyedjen, ezáltal rögzítve a visszahúzott helyzetben. Rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkezik, amely nagy ellenálló képességet biztosít a kemény ipari visszaélések okozta kopással és sérülésekkel szemben. A Destaco egyenes vonalú bilincs karimás stílusú alappal rendelkezik a sík felületekre / munkaasztalokra történő egyszerű felszerelés érdekében. Olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél a bilincs szükséges a munkadarab szilárdan tartásához/fogásához erős vibrációs környezetben, 603 Sorozat Rendelkezésre állnak a Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
Felhasználás:
- A Destaco 603-MSS egyenes vonalú szorítóbilincset különféle kereskedelmi feladatokra tervezték, mint például a feszítőeszközök ellenőrzése és hegesztési szerelvények, összeszerelés és tesztelés.
Jellemzők:
- A Destaco 603-MSS egyenes vonóbilincs rozsdamentes acélból készült, amely ellenáll a zord ipari körülmények okozta sérüléseknek és kopásoknak.
- A bilincs fogantyúja könnyen beállítható, amely lehetővé teszi, hogy elforduljon, és a szerelési sík alá essen, ezáltal reteszelt helyzetbe zárja.
- A Destaco egyenes vonalú bilincs kerek dugattyúja biztonságosan tartja a munkadarabot, hogy megakadályozza a munka közbeni elcsúszást.
- A fogantyú műanyag markolattal megakadályozza a kéz csúszását működés közben.
- A Destaco egyenes vonalú bilincs karimás alappal rendelkezik, amely megkönnyíti a sík felületekre / munkapadokra történő felszerelést.
- A felhasználó is széles választék közül választhat egyenes vonalú hatású bilincsek amelyek különböző konfigurációkban és stílusokban kaphatók, például irányítható / egyenes fogantyú, rozsdamentes acél és Toggle Lock Plus kompatibilis kivitel.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 207943-M hatlapfejű rozsdamentes acél orsó a Destaco 603-MSS egyenes vonalú bilincs törött / elhasználódott orsójának cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 603-MSS egyenes vonalú bilincset az ISO 9001: 2015 és az ISO 14001: 2015 nemzetközi szabványoknak megfelelően gyártják.
Telepítés:
- A Destaco 603-MSS egyenes vonalú bilincs karimás rögzítési móddal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos telepítést sík felületekre / munkaasztalokra. Igény szerint a karimás talpának köszönhetően ez az egyenes vonóbilincs is könnyen eltávolítható.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka más stílusban is egyenes vonalú feszítőbilincseket?
V. Igen, ezen a rozsdamentes acél bilincsen kívül a Destaco különféle hasonló, Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincseket is kínál (Destaco 603-R bilincs & Destaco 603-MR bilincs) is.
K. Mi a kézi rögzítés?
A. Az egyenes vonalú pneumatikus bilincsekkel ellentétben a Destaco hagyományos, kézi stílusú bilincsei külön fogantyúval rendelkeznek a dugattyú befogásához, hogy a munkadarab a helyén maradjon.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
V. Néhány egyenes vonalú bilincs, mint például a Destaco 603-MSS bilincs, menetes dugattyúval rendelkezik, amelyet kézzel rögzítenek egy műanyag markolat segítségével. Ezek a bilincsek kétirányú reteszelő fogantyúval rendelkeznek (behúzott vagy kinyújtott helyzetben), amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy ezt a bilincset tolva vagy húzva is használja.
K. Mi az az egyenes vonalú befogás?
A. A Destaco egyenes vonalú bilincsek kézi működtetésű nyomó / húzó típusú bilincsek, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, például hegesztéshez, fafeldolgozáshoz, feszítőberendezésekhez és egyéb összeszerelési és tesztelési műveletekhez.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket a szerelőszalagon vagy bármely más gyártási folyamat során lenyomni.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
A. Igen, a Destaco rozsdamentes acélból és szénacélból készült bilincsei ellenállnak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. Azokban az alkalmazásokban, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek, rozsdamentes acél bilincsek is kaphatók.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.