Egyenes vonalú bilincsek tárgyak biztonságos tartására szolgálnak a dugattyú tengelye mentén történő mozgatásával, nyomó/húzó vagy egyenes vonalú billenő befogással. Ezek a bilincsek kihúzott és visszahúzott helyzetben is rögzíthetők, így húzó- és nyomóbilincsként is használhatók. Ideálisak tesztelésre, rögzítésre, CNC megmunkálásra és műanyag fröccsöntő alkalmazásokra a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. A Destaco 603-M bilincs menetes testén kari lyukkal és karimás alappal rendelkezik a könnyű felszerelés érdekében. Kompakt kialakítása csökkenti a bilincs felszereléséhez és működtetéséhez szükséges helyigényt, és méretéhez képest nagy tartóképességgel rendelkezik. Ez a Destaco 603-M egyenes vonalú bilincs metrikus belső menetekkel rendelkezik a dugattyú gyors rögzítéséhez. Acélból készült a szilárdság és a tartósság érdekében, valamint megakadályozza a kopás okozta kopást.
Raptor Supplies hasonló kézi rögzítőket is kínál rozsdamentes acélból készült változatokban a korrózióállóság érdekében, és a Toggle Lock Plus mechanizmussal megakadályozza a bilincs véletlen kinyílását, és másodlagos zárként működik, hogy biztosítsa a középen levő reteszelési állapot fenntartását.
Felhasználás:
- Ez a Destaco 603-M egyenes vonóbilincs a szerelvények ellenőrzéséhez, hegesztéséhez, valamint a vizsgálati és feszítési műveletekhez használatos. Ideális a repülőgépiparban, az autóiparban, a szállításban, valamint az élelmiszer -feldolgozó és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 603-M egyenes vonóbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szilárdság és a tartósság érdekében.
- Karimás alapszereléssel rendelkezik, maximális tartóképessége 600 lb.
- Ez a bilincs kerek, M8 (metrikus) menetű dugattyúval és 1.25 hüvelykes menetkorlátozóval van felszerelve.
- Erő (tolóerő) és alkalmazott erő (húzóerő) aránya 23: 1 /34: 1, és a dugattyú magassága 0.96 hüvelyk.
- Ez a bilincs visszahúzott és kinyújtott helyzetben is rögzül a kényelem érdekében.
- Könnyen fogható, ergonomikus fogantyúval rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
- Ez a forgatható fogantyú a szerelősík alá esik, hogy rögzítse a bilincset visszahúzott helyzetben.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies hatlapfejű orsót (207203-M) szállít a munkadarabok biztonságos tartásához a Destaco 603-M bilincs segítségével.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 603-M egyenes vonalú bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak a felhasználói biztonság, a környezeti egészség és a bilincs kiváló teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 603-M egyenes vonalú bilincs a felületekre van rögzítve az alapon lévő menetes lyukakkal és a szorító csavarmenetes testén lévő átmenő lyukakkal a biztonságos beszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 603-M bilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezeket a kézi befogókat 5/16-18 (császári) menetű változatokban kínálja (603) és rozsdamentes acél szerkezet (603-SS) a korrózióállóság érdekében. A Destaco hasonló bilincseket is kínál Toggle Lock Plus funkcióval (603-MR), hogy megakadályozza a bilincsek véletlen kinyílását. A Destaco 603-M bilincshez kapcsolódó további változatokért látogasson el a Destaco 603 sorozatú bilincsek oldal a weboldalunkon.
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő egyenes vonóbilincset?
V. A Destaco bilincsek acél vagy rozsdamentes acél szerkezetűek, és karimás, keskeny karimás, egyenes vagy szilárd alapra szerelhető változatban kaphatók az egyszerű telepítés érdekében. Ezek a bilincsek változó tartóképességgel állnak rendelkezésre, hogy jelöljék azt a maximális külső erőt, amelyet egy zárt helyzetben lévő bilincs biztonságosan ellenállhat anélkül, hogy tartósan deformálódna. Az egyenes vonalú bilincsek angolszász vagy metrikus dugattyúmenettel is rendelkeznek a biztonságos telepítés érdekében. Az ügyfeleknek a dugattyúk által kinyújtott helyzetben megtett távolság alapján kell kiválasztani a bilincseket.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
A. Az egyenes vonalú bilincsek kézzel működtethetők karok vagy fogantyúk segítségével, amelyek a szorítódugattyúkat a munkadarabokhoz nyomják és biztonságosan tartják.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. A Destaco számos kézi bilincsbe integrálja a Toggle Lock Plus funkciót, hogy másodlagos reteszelőmechanizmusként működjön, biztosítva, hogy a bilincsek a középen túli billenőzáras állapotban maradjanak. Ez a mechanizmus akkor hasznos, ha a bilincs rögzítői fel vannak fordítva, mozognak vagy vibráló környezetben vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára. Raptor Supplies képes szállítani a Destaco 603-MR egyenes vonalú bilincset a Toggle Lock Plus funkcióval és a Destaco 603-M kézi szorítóval megegyező specifikációkkal.
K. A Destaco bilincsek korrózióállóak?
V. Minden Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon a zord ipari környezet okozta kopásnak és rozsdásodásnak. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít a kültéri rögzítést igénylő alkalmazásokhoz.