A Destaco 602-SS egyenes vonalú szorítóbilincset a repülőgépiparban, az autóiparban, a fémmegmunkálásban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják a szorítóerő oldalirányú kifejtésére, nem pedig felülről (a munkadarab korlátozott helyen történő rögzítésére). Ez az egyenes vonalú bilincs egy kar fogantyúval van felszerelve, amely összekapcsolja a dugattyút, hogy a munkadarabhoz nyomja, és a helyén tartja rögzítés, hegesztés, tesztelés, műanyag fröccsöntés, feszítő eszközök, CNC megmunkálás, összeszerelés és rögzítés vagy könnyű préselés közben. felszerelés. A kinyújtott helyzetben történő reteszelés mellett ez az egyenes vonalú rögzítőbilincs lehetővé teszi a fogantyú elfordulását és a rögzítési sík alá zuhanást is, hogy visszahúzott helyzetben rögzíthető legyen. Ez az egyenes vonalú bilincs alacsony profillal és kompakt kialakítással rendelkezik, így korlátozott helyekre is felszerelhető, és ergonomikus fogantyúval van felszerelve, amelyet kifejezetten a kéz munka közbeni fáradásának csökkentésére terveztek. A Destaco 602-SS egyenes vonalú bilincs könnyen kezelhető toló/húzó fogantyúval van felszerelve, amely a dugattyút a tengelye mentén ki-be mozgatja. Ez az egyenes vonalú rögzítőbilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a bilincsek munkaasztalra vagy sík felületre történő gyors és biztonságos rögzítéséhez. Ez az egyenes vonalú bilincs egység rozsdamentes acélból készült, hogy ellenálljon a korróziónak a szabad felületeken, és akár 200 font terhelést is képes tartani.
Felhasználás:
A Destaco 602-SS egyenes vonalú szorítóbilincset a repülőgépiparban, az autóiparban, a fémmegmunkálásban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják hegesztéshez, teszteléshez, műanyag fröccsöntéshez, rögzítéshez, feszítő eszközökhöz, CNC megmunkáláshoz, autóalkatrészek összeszereléséhez és ipari berendezések rögzítéséhez vagy könnyű sajtoláshoz. .
Jellemzők:
- A Destaco 602-SS egyenes vonalú szorítóbilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
- Ez az egyenes vonalú bilincs alacsony profillal és kompakt kialakítással rendelkezik, így korlátozott helyekre szerelhető.
- A Destaco 602-SS egyenes vonalú bilincs ergonomikus fogantyúval van beépítve a maximális felhasználói kényelem érdekében.
- Ez az egyenes vonalú bilincs visszahúzott és kinyújtott helyzetben is rögzíthető.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 202943: Ez a hatlapfejű rozsdamentes acél orsó kompatibilis a Destaco 202-USS, 6015-SS és 602-SS egyenes vonalú bilincsekkel. Ez az orsó beállítható a különböző vastagságú anyagokhoz, és cserélhető is, hogy meghosszabbíthassuk a billenőbilincs élettartamát, csökkentve a szennyeződések kockázatát, amikor a gumidugók kopni kezdenek. Ez a hatlapfejű orsó horganyzott, hogy ellenálljon a korróziónak, és ellenanyákat tartalmaz a gyors és biztonságos rögzítéshez, valamint lehetővé teszi a rögzítési távolságok közötti beállítást.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 602-SS egyenes vonalú bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak a maximális felhasználói biztonság, a környezeti egészség és a bilincs kiváló teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 602-SS egyenes vonalú szorítóbilincs menetes testtel rendelkezik a lyukak rögzítéséhez a könnyű és biztonságos telepítés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik az egyenes vonalú működésű bilincs?
A. Az egyenes vonalú bilincs egy csúszódugattyút tartalmaz, amely egyenes vonalú rögzítést biztosít. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő egyenes vonóbilincset?
V. A Destaco bilincsek acél vagy rozsdamentes acél szerkezetűek, és karimás, keskeny karimás, egyenes vagy szilárd alapra szerelhető változatban kaphatók az egyszerű telepítés érdekében. Ezek a bilincsek változó tartóképességgel állnak rendelkezésre, hogy jelöljék azt a maximális külső erőt, amelyet egy zárt helyzetben lévő bilincs biztonságosan ellenállhat anélkül, hogy tartósan deformálódna. Az egyenes vonalú bilincsek angolszász vagy metrikus dugattyúmenettel is rendelkeznek a biztonságos telepítés érdekében. Az ügyfeleknek a dugattyúk által kinyújtott helyzetben megtett távolság alapján kell kiválasztani a bilincseket.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje alapvetően egy bilincs azon képessége, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartson le autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a hengerfuratot, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.