A Destaco 602-MM egyenes vonalú bilincset a munkadarabok függőleges felülethez való tartására tervezték fémmegmunkáló és gyártó létesítményekben. Ideális feszítőberendezésekhez, hegesztőberendezésekhez és szerelési alkalmazásokhoz. Ez a szénacélból készült bilincs horganyzott bevonattal rendelkezik, amely ellenáll a kopásnak és a zord ipari körülmények okozta sérüléseknek. Fogantyúja kinyitott és visszahúzott helyzetben is rögzíthető, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy ezt a bilincset tolás vagy húzás formájában is használja. Kompakt kialakítása miatt szűk helyeken és nehezen elérhető helyeken is használható. A bilincs fém fogantyúja nagyméretű műanyag markolattal rendelkezik, amely hosszú ideig tartó használatot biztosít. Karimás talppal rendelkezik, amely megkönnyíti a sík felületekre / munkapadokra történő felszerelést. A Destaco 602-MM egyenes vonóbilincs menetes testtel rendelkezik, amely lehetővé teszi a lyukakon keresztül történő rögzítést az egyszerű és biztonságos rögzítéshez. A kerek dugattyú biztonságosan tartja a munkadarabot a helyén, hogy megakadályozza a csúszást a működés közben. A Destaco 602-MM egyenes vonóbilincset olyan ipari szabványoknak megfelelően gyártják, mint az ISO 9001: 2015 és az ISO 14001: 2015.
Felhasználás:
- A Destaco 602-MM egyenes vonóbilincset a zárak és szerelvények ellenőrzésére, valamint az összeszerelési és faipari műveletek elvégzésére tervezték.
Jellemzők:
- A Destaco 602-MM egyenes vonalú szorítóbilincs szénacél szerkezetű, horganyzott bevonattal, amely ellenáll a zord ipari körülmények okozta sérüléseknek / kopásoknak.
- Ez az egyenes vonalú bilincs műanyag markolattal rendelkezik, amely megakadályozza a kéz elcsúszását működés közben.
- Ennek az egyenes vonalú bilincsnek a fogantyúja be- és kihúzott helyzetben is reteszelődik, hogy lehetővé tegye a felhasználó számára, hogy ezt a szorítót nyomó vagy húzó típusú konfigurációban használja.
- Kompakt kialakítása miatt szűk helyeken és nehezen elérhető helyeken is használható.
- A Destaco egyenes vonalú bilincs menetes testtel rendelkezik, amely lehetővé teszi az átmenő lyukon történő rögzítést a könnyű és biztonságos rögzítés érdekében.
- Karimás alappal rendelkezik, amely megkönnyíti a sík felületekre / munkapadokra történő felszerelést.
- A felhasználó is széles választék közül választhat egyenes vonalú hatású bilincsek amelyek különféle konfigurációkban és stílusokban kaphatók, mint például az irányítható / egyenes fogantyú, a rozsdamentes acél és a Toggle Lock Plus funkció.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 205203-M hatlapfejű orsószerelvény rendelkezésre áll a törött / elhasználódott orsók cseréjéhez a Destaco 602-MM egyenes vonóbilincsen.
- Destaco 602105-M rögzítőanya is elérhető az elhasználódott anyák cseréjéhez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 602-MM egyenes vonóbilincset olyan ipari szabványoknak megfelelően gyártják, mint az ISO 9001: 2015 és az ISO 14001: 2015.
Telepítés:
- A Destaco 602-MM egyenes vonalú bilincs karimás rögzítési móddal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos telepítést sík felületekre / munkaasztalokra. Igény szerint a karimás talpának köszönhetően ez az egyenes vonóbilincs is könnyen eltávolítható.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka más stílusban is egyenes vonalú feszítőbilincseket?
V: Igen, ezen szénacél bilincs mellett a Destaco különféle hasonló, rozsdamentes acél és Toggle Lock Plus kapcsokat is kínál (Destaco 604-SS bilincs & Destaco 624-SS bilincs).
K. Mi az az egyenes vonalú befogás?
V. A Destaco egyenes vonalú bilincsek kézi működtetésű push/pull típusú bilincsek, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, beleértve a hegesztést, famegmunkálást, feszítőeszközöket, valamint összeszerelési és tesztelési műveleteket.
K. Mi a kézi rögzítés?
V. Az egyenes vonalú pneumatikus bilincsekkel ellentétben a Destaco hagyományos kézi bilincseinek külön fogantyúi vannak a dugattyú rögzítéséhez, hogy a munkadarab a helyén maradjon.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
V. Néhány egyenes vonalú bilincs, például a Destaco 602-M bilincs, menetes dugattyúval rendelkezik, amelyet kézzel rögzítenek egy műanyag markolat segítségével. Ezek a bilincsek kétirányú reteszelő fogantyúval rendelkeznek (behúzott vagy kinyújtott helyzetben), amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy ezt a bilincset tolva vagy húzva is használja. A Destaco 602-MM egyenes vonalú bilincs menetes testtel rendelkezik, amely lehetővé teszi az átmenő lyukon történő rögzítést a könnyű és biztonságos rögzítés érdekében.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket a szerelőszalagon vagy bármely más gyártási folyamat során lenyomni.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
V. A Destaco bilincsek piros színű fogantyúi csak egy felismerhető területet jeleznek. Figyelmezteti a dolgozót/kezelőt a kezelőkar helyéről és arról, hogy hol kell megfognia. Színének nincs további jelentősége a bilincs működése szempontjából.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco szénacél bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél bilincsek is rendelkezésre állnak.