Függőleges rögzítő bilincsek egy egyenes fogantyúval rendelkezik, amely az alapra merőlegesen van elhelyezve (reteszelt helyzetben), hogy a rögzítőkart és a csatlakoztatott orsót a munkadarabhoz nyomja a biztonságos rögzítés érdekében. Ezeket a kézi bilincseket olyan műveleteknél használják, amelyek a munkadarab ismételt befogását vagy leválasztását igénylik a műveletek során. Destaco 5905, 5910 és 5915 sorozat A függőleges rögzítő bilincsek a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére szolgálnak hegesztési, köszörülési, könnyű megmunkálási, összeszerelési és fémgyártási alkalmazásoknál. A nagy teherbírású műveletekhez nagy szilárdságú szorítókarokkal, valamint edzett perselyekkel és acél forgócsapokkal vannak felszerelve a bilincsek tartósságának növelése érdekében. Ezek a kézi billenőbilincsek robusztus acélszerkezettel rendelkeznek, fekete-oxid bevonattal, hogy megakadályozzák a nagy terhelés alatti elhajlást/törést. Szilárd szorítórúddal rendelkeznek, amely vágható, hegeszthető vagy módosítható, hogy megfeleljen a különféle működési követelményeknek. A Destaco 5905-B leszorító bilincs szilárd alappal van felszerelve a bilincs hegesztett, állandó rögzítéséhez sík felületekre vagy munkadarabokra. Ez a bilincs legfeljebb 750 font terhelést képes kezelni. Raptor Supplies ezeket a bilincseket karimás alaprögzítésű változatokban is kínálja a bilincs csavaros, ideiglenes beszereléséhez; 1600 és 2750 font maximális tárolókapacitással.
Felhasználás:
- Ez a Destaco 5905-B függőleges rögzítőbilincs a légi és űrkutatás, a fogyasztási cikkek, a szállítás, az autóipar, valamint az élelmiszer- és csomagolóipar berendezéseinek ellenőrzésére, hegesztésére és összeszerelésére szolgál.
Jellemzők:
- A Destaco 5905-B függőleges rögzítőbilincs nagy szilárdságú kovácsolt acélszerkezettel rendelkezik, fekete-oxid bevonattal a szilárdság és a kopás/kopás minimalizálása érdekében.
- Egyenes alaprögzítési stílussal rendelkezik a munkadarabokra történő állandó felszereléshez, maximális teherbírása 750 lb.
- Ez a bilincs edzett acél forgócsapokkal és perselyekkel érkezik a tartósság érdekében.
- Masszív szorítórúddal rendelkezik, amely módosítható a változó alkalmazási követelmények kezelésére.
- Ez a bilincs egyenes függőleges fogantyúval van felszerelve, maximálisan 70 fokban nyitható, hogy a szorítórudat akár 135 fokban is kinyissa.
- Beépített egy eltávolítható fogantyú ütközővel is, amely áthelyezhető, így a szorítórúd nyitási szöge 90 fokra korlátozható.
- Ennek a bilincsnek a magassága 1.27 hüvelyk, a szorítókar hossza pedig 2.49 hüvelyk.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 5905-B függőleges rögzítőbilincs nagy szilárdságú kovácsolt acélszerkezettel rendelkezik, fekete-oxid bevonattal a szilárdság és a kopás/kopás minimalizálása érdekében.
- Egyenes alaprögzítési stílussal rendelkezik a munkadarabokra történő állandó felszereléshez, maximális teherbírása 750 lb.
- Ez a bilincs edzett acél forgócsapokkal és perselyekkel érkezik a tartósság érdekében.
- Masszív szorítórúddal rendelkezik, amely módosítható a változó alkalmazási követelmények kezelésére.
- Ez a bilincs egyenes függőleges fogantyúval van felszerelve, maximálisan 70 fokban nyitható, hogy a szorítórudat akár 135 fokban is kinyissa.
- Beépített egy eltávolítható fogantyú ütközővel is, amely áthelyezhető, így a szorítórúd nyitási szöge 90 fokra korlátozható.
- Ennek a bilincsnek a magassága 1.27 hüvelyk, a szorítókar hossza pedig 2.49 hüvelyk.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 5905-B bilincs milyen egyéb változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies hasonló specifikációjú kézi bilincseket kínál karimás alappal (Destaco 5905) ideiglenes telepítéshez. A Destaco 5905-B bilincshez kapcsolódó további változatokért lásd: Destaco 5905, 5910 és 5915 sorozat bilincsek oldalon a weboldalunkon.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
A. A függőleges fogantyúkon lévő függőleges fogantyúk/karok manuálisan működtethetők, hogy a szorítókarokat vagy a csatlakoztatott orsókat a munkadarabokhoz képest mozgatják, és a biztonságos rögzítés érdekében a művelet során mozdulatlanok maradjanak.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorítófogantyú zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) áll.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
V. A tartóerő vagy kapacitás mértéke jelzi a bilincs ideális szilárdságát a berendezés, a munkadarab vagy a fémlemez rögzítéséhez az összeszerelősoron vagy más ipari alkalmazások során. A tartóerőt a bilincs gyártási folyamata során mérik. A szorítóerő vagy a kifejtő erő azt a tényleges erőt jelöli, amelyet a szorító kifejt a munkadarabokra azok megtartása érdekében. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség, több tényező miatt, mint például az orsó helyzete a szorítórúdban és a bilincsre kifejtett ellentétes erő.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.
K. Szállítja-e a Destaco bilincseinek testreszabott vagy speciális változatait az ügyfelek igényeinek/alkalmazásainak megfelelően?
A. A Destaco kérésre személyre szabott változatokat is szállít. A testreszabások a különböző színű fogantyúktól a Destaco logó eltávolításáig terjedhetnek.