A Destaco 5310-R vízszintesen lenyomott billenő záróbilincs alkalmas anyagok/munkadarabok rögzítésére fémmegmunkáló létesítményekben. Ez a kézi tartóbilincs ideális választás olyan műveletekhez, ahol a munkadarab ismételt rögzítése/leválasztása szükséges a feladat során. A Destaco vízszintes lenyomó bilincs egyenes stílusú fogantyúval és műanyag markolattal rendelkezik, hogy maximális erőkifejtést biztosítson rögzítés közben és biztosítja a felhasználó kényelmét hosszabb használat során. Szorítókarja nagy szilárdságú kovácsolt ötvözött acélból készült, amely ellenáll a kemény ipari visszaéléseknek. Ezt a kézi billenőbilincset úgy tervezték, hogy hosszú élettartamot biztosítson szabványos szorítókarok használata esetén. Edzett acél perselyekkel és forgócsapokkal rendelkezik a tartósság érdekében. A Destaco vízszintesen lenyomva tartott billenő rögzítőbilincs egy szilárd rúdszorító karral rendelkezik, amely a munkadarabot a művelet során egy helyben tartja, és megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását. A bilincs szénacél szerkezete és fekete-oxid bevonata minimálisra csökkenti a károsodást/kopást a zord ipari környezetben. Ez a kapcsolóbilincs azonban nem ajánlott élelmiszerekhez és csomagoláshoz, megmunkáláshoz, zárások ellenőrzéséhez és famegmunkálási műveletekhez. Destaco 5310 sorozatú bilincsek szilárd alapú és Toggle Lock Plus kompatibilis változatokban is elérhetők Raptor Supplies.
Felhasználás:
- A Destaco 5310-R kézi leszorító bilincs különféle ipari létesítményekben történő szereléshez és hegesztéshez, valamint könnyű megmunkálási alkalmazásokhoz készült. Ez a bilincs a szerelvények ellenőrzésére is használható, de nem ajánlott megmunkálási, famegmunkálási és élelmiszeripari és csomagolási alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- A Destaco 5310-R vízszintes lenyomó bilincs egyenes stílusú fogantyúval és műanyag markolattal rendelkezik, hogy maximális erőkifejtést biztosítson befogás közben.
- Szorítókarja nagy szilárdságú kovácsolt ötvözött acélból készült, amely ellenáll a kemény ipari visszaéléseknek.
- A Destaco vízszintes leszorító bilincs edzett acél perselyekkel és forgócsapokkal rendelkezik a tartósság érdekében.
- A bilincs szénacél konstrukciója és fekete oxid bevonata minimalizálja a károsodást / kopást a zord ipari környezetben.
- A Destaco kézi rögzítő bilincs szilárd rúdszorító karral rendelkezik, amelyet úgy terveztek, hogy biztonságosan tartsa a munkadarabot a rögzítési művelet során.
- Karimás alappal rendelkezik, egyetlen pár rögzítő furattal a könnyű felszerelés érdekében sík felületekre / munkapadokra.
- A Destaco is széles választékot kínál vízszintes lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 5310-R vízszintes lenyomó bilincs egyenes stílusú fogantyúval és műanyag markolattal rendelkezik, hogy maximális erőkifejtést biztosítson befogás közben.
- Szorítókarja nagy szilárdságú kovácsolt ötvözött acélból készült, amely ellenáll a kemény ipari visszaéléseknek.
- A Destaco vízszintes leszorító bilincs edzett acél perselyekkel és forgócsapokkal rendelkezik a tartósság érdekében.
- A bilincs szénacél konstrukciója és fekete oxid bevonata minimalizálja a károsodást / kopást a zord ipari környezetben.
- A Destaco kézi rögzítő bilincs szilárd rúdszorító karral rendelkezik, amelyet úgy terveztek, hogy biztonságosan tartsa a munkadarabot a rögzítési művelet során.
- Karimás alappal rendelkezik, egyetlen pár rögzítő furattal a könnyű felszerelés érdekében sík felületekre / munkapadokra.
- A Destaco is széles választékot kínál vízszintes lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
Gyakran Ismételt Kérdések:
Kérdés: A márka kínál vízszintes rögzítőbilincseket más alapszerelési stílusokban?
V. Igen, ezen a karimás talpú tömör rudas változaton kívül a Destaco szilárd alapot is kínál (Destaco 5305-B) és a karimás alap Toggle Lock Plus engedélyezve van (Destaco 5305-R) vízszintes bilincsek.
K. Mi az a vízszintes rögzítő bilincs?
V. A Destaco vízszintes rögzítőbilincseit arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felületen/munkapadon tartsák, különféle ipari alkalmazásokban, például fém- és famegmunkálásban.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartóképesség a bilincs azon képességét mutatja, hogy fémlemezt vagy berendezést lenyomva tartson az összeszerelő sorokon vagy a gyártási folyamatok során.
K. Hogyan működnek a vízszintes rögzítőbilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú szorítókar-bilincsek lapos hegyű, ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorítófogantyú zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) áll.