A Destaco 5310-B vízszintesen lenyomott billenőreteszelő bilincs robusztus felépítésű, fekete oxid bevonattal a tartósság érdekében. Helyhez kötött alternatívát kínál a levehető bilincsek helyett, amikor ismétlődő feladatokat hajt végre. Ez a billenőbilincs a munkadarabok helyükön tartására szolgál egy vízszintes karral, amely laposan fekszik, amikor a bilincs be van kapcsolva. A kar fogantyúja függőleges helyzetbe van tolva, amikor a bilincs be van kapcsolva. Az állkapocs rugóval is rendelkezik, amely néhány beállítás után a helyén tartja. A Destaco vízszintes rögzítőbilincs pontosan megmunkált alkatrészekből áll, edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel. Ez a bilincs kiváló rögzítési képességgel rendelkezik, amely csökkenti az adott alkalmazáshoz szükséges rögzítéseket. Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy anélkül hajtson végre műveletet, hogy aggódnia kellene a munkadarab gyakori mozgása miatt. Ezt a bilincset köszörülésben, hegesztésben, összeszerelésben, megmunkálásban és fémgyártási alkalmazásokban használják a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Rögzített kialakítással rendelkezik a munkadarabok rögzítéséhez és meglazításához anélkül, hogy maga a bilincs mozgatná. Ez a vízszintes tartású billenőbilincs automatikus nyomásbeállító rendszerrel rendelkezik, amely automatikusan beállítja a bilincs nyomását a munkadarab méretének megfelelően. A Destaco vízszintes rögzítőbilincs olyan kapcsolórendszert tartalmaz, amely erőteljes szorítóerőt fejt ki, kis erőfeszítéssel a reteszeléshez vagy feloldáshoz. Mivel ez az erő a láncszemekkel együtt irányul, a kapcsoló reteszeléséhez vagy feloldásához nincs szükség erőre. Nagy szilárdságú, kovácsolt ötvözött acél szorítókarral van felszerelve a megnövelt szilárdság és 1300 font maximális terhelés kezelésére.
Felhasználás:
- A Destaco 5310-B vízszintes rögzítőbilincs a funkciók széles kombinációját tartalmazza, így olyan alkalmazásokhoz alkalmazható, mint a köszörülés, hegesztés, összeszerelés, megmunkálás és fémgyártás, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 5310-B alacsony profilú, fekete-oxid bevonatú, lenyomva tartható billenőbilincset vízszintes rögzítési műveletekhez tervezték 1300 font teherbírásig; ideális hegesztőberendezésekhez, megmunkáláshoz és összeszereléshez.
- Ez az egység edzett forgócsapokkal és perselyekkel érkezik a hosszú élettartam érdekében.
- A Destaco 5305 tartó lenyomó bilincs egy vinilbevonatú fogantyúval rendelkezik, 69 fokos szögben elmozdulva, így megőrzi a biztonságos munkatávolságot nyújtott helyzetben.
- Kovácsolt ötvözött acél szorítókarral van felszerelve, amely 90 fokos szögelmozdulásra képes.
- Szilárd talppal rendelkezik a könnyű felszíni szereléshez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 5310-B alacsony profilú, fekete-oxid bevonatú, lenyomva tartható billenőbilincset vízszintes rögzítési műveletekhez tervezték 1300 font teherbírásig; ideális hegesztőberendezésekhez, megmunkáláshoz és összeszereléshez.
- Ez az egység edzett forgócsapokkal és perselyekkel érkezik a hosszú élettartam érdekében.
- A Destaco 5305 tartó lenyomó bilincs egy vinilbevonatú fogantyúval rendelkezik, 69 fokos szögben elmozdulva, így megőrzi a biztonságos munkatávolságot nyújtott helyzetben.
- Kovácsolt ötvözött acél szorítókarral van felszerelve, amely 90 fokos szögelmozdulásra képes.
- Szilárd talppal rendelkezik a könnyű felszíni szereléshez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a vízszintes rögzítő bilincs?
Válasz
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
A. A különbség a bilincs fogantyújának helyzetében rejlik, amikor az reteszelt helyzetben van. A függőleges szorítófogantyút függőlegesen (az alapra merőlegesen) kell elhelyezni, ha zárva van, míg vízszintes kapcsolóbilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan).
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
V. A színes fogantyúknak nincs ilyen jelentősége, kivéve egy felismerhető terület jelölését. Ez azért történik, hogy figyelmeztesse a kezelőt, hol van a kezelőkar, és hol és mikor kell megfognia.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco szénacél bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél bilincsek is rendelkezésre állnak.
K. Mi a szorítóerő?
A. A szorítóerő a fadarabra kifejtett erő mértéke. Ez akkor történik, amikor a kezelő bezárja és reteszeli a kapcsolót. Általában a maximális szorítóerő a bilincsek teljes tartóerejének 80%-a.