Ez a szorító fogantyú 139 fokban nyílik, így a dugattyú 3.13 hüvelykig mozgatható.Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 220203-M: Raptor Supplies szállíthatja ezeket a hatlapú fejű orsókat, amelyek a Destaco 5133-MBR bilincs dugattyújába illeszthetők a munkadarabok rögzítéséhez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 5133-MBR egyenes vonalú bilincs megfelel az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 ipari szabványoknak a felhasználói biztonság, a környezet egészségének és a bilincs hatékony működésének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 5133-MBR egyenes vonalú bilincs szilárd alapra szerelhető, állandó, hegesztett szereléshez sík felületre/munkadarabra.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 5133-MBR kézi bilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezeket a kézi bilincseket olyan változatokban kínálja, mint például a Destaco 5133-MR karimás alappal rendelkezik a gyors és könnyen eltávolítható telepítés érdekében, valamint a Destaco 5133-BR 1/2-13 birodalmi menetes dugattyúval a birodalmi menetes orsó rögzítéséhez a bilincshez. Szállítunk is Destaco 5133 MB bilincs Toggle Lock Plus funkció nélkül az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében.
K. Milyen előnyei vannak a Toggle Lock Plus mechanizmusnak a Destaco kézi bilincsekben?
V. A Destaco bilincsek egyes modelljei rendelkeznek Toggle Lock Plus funkcióval, amely extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára, amikor a rögzítők fel vannak fordítva / mozgásban / vibrációs környezetben. Másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, hogy biztosítsa, hogy a bilincs a működés közben a középen túli billenőzár állapotban maradjon.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A "tartóképesség" vagy a tartóerő a bilincs ideális képességét jelöli, a bilincsek gyártása során mérve, hogy lenyomja a berendezést, a munkadarabot vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy más gyártási folyamatok során.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
A. A fogantyú piros színe figyelmezteti a kezelőt a kezelőfogantyú helyére és a fogás idejére.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez?
V. A tengelykapcsoló zsír, mint például a Mobil XTC, ajánlott a márka mechanikus bilincseivel való használatra.
K. Eltávolíthatóak a Destaco bilincsek fogantyúi?
V. A legtöbb Destaco bilincs olyan markolattal rendelkezik, amelyek lecsúsztatásával könnyen eltávolíthatók. A fogantyúk egy része azonban vinilbe van merítve, hogy illeszkedjen az alatta lévő fogantyúhoz, ezért le kell vágni az eltávolításhoz.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Minden Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon és minimálisra csökkentse a zord ipari környezet okozta kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít a kültéri rögzítést igénylő alkalmazásokhoz.