A Destaco 5131-R egyenes vonalú szorítóbilincset inkább oldalra, mint felülről történő szorítóerő kifejtésére használják, így a munkadarabokat korlátozott helyeken biztosítják. Olyan alkalmazásokhoz ajánlott, mint a fémmegmunkálás, famegmunkálás, hegesztés, tesztelés, rögzítés, műanyag fröccsöntés, CNC megmunkálás, autóalkatrészek összeszerelése és ipari berendezések fűző/könnyű préselése. Ez az egyenes vonalú bilincs kompakt kialakítással rendelkezik, amely csökkenti a bilincs felszereléséhez és működtetéséhez szükséges helyigényt, ezáltal megkönnyíti a szűk helyeken való használatot mind az egyes alkatrészek, mind a tömeggyártás során. A Destaco 5131-R egyenes vonalú bilincs visszahúzott és kitolt helyzetben is rögzíthető, és karimás alappal rendelkezik menetes furatokkal a gyors és biztonságos telepítés érdekében. Ez az egyenes vonalú bilincs menetes dugattyúval rendelkezik, amely illeszkedik a hatlapfejű orsóegységhez, így a bilincs dugattyújának hossza könnyen állítható. A Destaco 5131-R egyenes vonalú bilincs acélból készült a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Ez az egyenes vonalú szorítóbilincs 2500 fontig képes ellenállni a terhelésnek, és kompatibilis a márka 461203-as orsójával, így nagy teljesítményű automatizálási, munkatartási és elszigetelési megoldásokat, valamint optimális szorítóerőt biztosít. A Destaco 5131-R egyenes vonalú bilincs Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását. Másodlagos zárként működik, hogy biztosítsa a középső zárás körülményeinek fenntartását.
Felhasználás:
A Destaco 5131-R egyenes vonalú bilincs alkalmas szerelvények összeszerelésére és tesztelésére, ellenőrzésére és hegesztésére, valamint feszítési műveletekre a repülőgépiparban, az autóiparban, a szállításban, valamint az élelmiszer-feldolgozó és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 5131-R egyenes vonalú billenőbilincs robusztus felépítésű fekete-oxid bevonattal a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
- Ez az egyenes vonalú bilincs edzett acél forgócsapokkal és perselyekkel van beépítve a hosszú élettartam érdekében.
- A Destaco 5131-R egyenes vonalú billenőbilincs kar fogantyúja fordított működéssel (a fogantyú hátrafelé mozog, miközben a dugattyút előre mozgatja), hogy szorosan rögzítse a munkadarabot, és távol tartsa a fogantyút a munkaterülettől.
- Ennek az egyenes vonalú bilincsnek egy könnyen fogható, ergonomikus markolatja van, amely minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- A Destaco 5131-R egyenes vonalú billenőbilincs akár 2500 lb terhelést is képes ellenállni.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 5131-R egyenes vonalú billenőbilincs kompatibilis a Destaco 461203 orsóval, hogy megakadályozza a munkadarabok elkopását.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 5131-R egyenes vonalú billenőbilincset az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően tervezték a biztonság, a bilincs hatékony teljesítménye és a környezet egészsége érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 5131-R egyenes vonalú billenőbilincs karimás alappal rendelkezik menetes furatokkal az egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan történik a billenőbilincsek mérése?
V. A billenőbilincsek többféle változatban kaphatók, különböző tartási kapacitással. Egy adott billenőbilincs kapacitása a munkapad és a szorítólemez közötti távolság kiszámításával mérhető (a legmagasabb pozícióban).
K. Hogyan működik az egyenes vonalú működésű bilincs?
A. Az egyenes vonalú bilincs egy csúszódugattyút tartalmaz, amely egyenes vonalú rögzítést biztosít. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.
K. Mekkora a fogantyú nyitási kapacitása ennek a bilincsnek?
V. Ennek a bilincsnek a fogantyúja 113 fokban nyitható.
K. Kínál-e a márka hasonló egyenes vonalú rögzítőbilincseket más alaprögzítési stílusokban?
Igen, a Destaco felajánlja húzó hatású reteszkapcsok masszív alapstílusban az egység egyszerű rögzítéséhez, repedés nélkül.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomva tartsa a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket autóalkatrészek összeszerelése vagy gyártási folyamata során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a hengerfuratot, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.