Egyenes vonalú bilincsek a fogantyúkkal nyomja a dugattyút a munkadarabhoz rögzítés, tesztelés, CNC megmunkálás és műanyag fröccsöntés során. Ezek a bilincsek két pozícióban (kinyújtott és visszahúzott) vagy egy helyzetben (csak kinyújtott helyzetben) reteszelődnek. Destaco 5000 sorozat Az egyenes vonalú szorítóbilincsek, más néven lenyomó bilincsek nagy szilárdságú szorítókarral rendelkeznek a nehéz műveletek végrehajtásához. Edzett perselyekkel és acél forgócsapokkal vannak felszerelve a hosszú élettartam érdekében. A Destaco 5131-MBR egyenes vonalú bilincs Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkezik a másodlagos reteszeléshez, hogy megakadályozza a véletlen kinyílást működés közben. Szilárd alapra szerelhető, hegesztéssel sík felületre/munkadarabra történő tartós rögzítéshez. Ez a bilincs alacsony profilú és robusztus acélszerkezettel rendelkezik, fekete-oxid bevonattal a szilárdság, a tartósság és a kompakt helyeken való működés érdekében. Fordított működésű fogantyúja van, amely hátrafelé forog, így a dugattyút előre mozgatja, és távol tartja a fogantyút a munkaterülettől. Ez a bilincs metrikus menetes, edzett dugattyúval rendelkezik a metrikus menetes orsó rögzítéséhez. A bilincs maximum 2500 font terhelést képes elviselni. Raptor Supplies ezt a kézi bilincset karimás alappal rendelkező változatokban is kínálja a könnyen eltávolítható telepítés érdekében; birodalmi menetes dugattyús birodalmi menetes orsók elhelyezésére. Hasonló bilincset is szállítunk Toggle Lock Plus funkció nélkül az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, ahol nincs szükség a bilincs másodlagos reteszelésére.
Felhasználás:
A Destaco 5131-MBR egyenes vonalú szorítóbilincs alkalmas hegesztési, összeszerelési és könnyű megmunkálási műveletekre az autóiparban, a szállításban, a vevői cikkekben, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 5131-MBR egyenes vonalú bilincs Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkezik a másodlagos reteszeléshez nyújtott helyzetben.
- Fekete-oxid bevonatú acélszerkezettel és edzett dugattyúkkal, forgócsapokkal és perselyekkel rendelkezik a szerkezeti integritás és a tartósság érdekében.
- Ennek a bilincsnek a maximális tartóképessége 2500 font.
- Szilárd alappal rendelkezik az állandó, hegesztett szereléshez sík munkadarabra/felületre.
- A bilincs 0.87 hüvelyk magasságú kerek dugattyúval és M8 (metrikus) menettel van felszerelve.
- Fordított működésű fogantyúval rendelkezik, amely hátrafelé forgatható, miközben a dugattyú előrehalad, így a fogantyú távol marad a munkaterülettől.
- Ez a szorító fogantyú 113 fokban nyílik, így a dugattyú 1 hüvelykig mozgatható.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 461203-M: Raptor Supplies ezeket a hatlapú fejű orsókat kínálja a Destaco 5131-MBR bilincs dugattyújába való beillesztéshez a munkadarabok rögzítéséhez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 5131-MBR egyenes vonalú szorítóbilincset az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 előírásoknak megfelelően tervezték, hogy biztosítsák a felhasználó biztonságát, a környezet egészségét és a bilincs hatékony működését.
Telepítés:
- A Destaco 5131-MBR egyenes vonalú szorítóbilincs szilárd alappal rendelkezik a tartós, hegesztett rögzítéshez sima felületre/munkadarabra.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 5131-MBR kézi bilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezeket a kézi bilincseket olyan változatokban kínálja, mint például a Destaco 5131-MR karimás alappal a gyors és könnyen eltávolítható telepítéshez és a Destaco-hoz 5131-BR 5/16-18-as birodalmi menetes dugattyúval birodalmi menetes orsó rögzítéséhez a bilincshez. Szállítunk is Destaco 5131 MB bilincs Toggle Lock Plus funkció nélkül az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében.
K. Milyen előnyei vannak a Toggle Lock Plus mechanizmusnak a Destaco kézi bilincsekben?
V. A Destaco bilincsek egyes modelljei Toggle Lock Plus funkcióval rendelkeznek, amely extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára, amikor a rögzítők fel vannak fordítva / mozgásban / vibrációs környezetben. Másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, hogy biztosítsa, hogy a bilincs a középen túli kapcsolózár állapotban maradjon.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A "tartóképesség" vagy a tartóerő a bilincs ideális képességét jelöli, a bilincsek gyártása során mérve, hogy lenyomja a berendezést, a munkadarabot vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy más gyártási folyamatok során.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
A. A fogantyú piros színe figyelmezteti a kezelőt a kezelőfogantyú helyére és a fogás idejére.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez?
V. A tengelykapcsoló zsír, mint például a Mobil XTC, ajánlott a márka mechanikus bilincseivel való használatra.
K. Eltávolíthatóak a Destaco bilincsek fogantyúi?
V. A legtöbb Destaco bilincs olyan markolattal rendelkezik, amelyek lecsúsztatásával könnyen eltávolíthatók. A fogantyúk egy része azonban vinilbe van merítve, hogy illeszkedjen az alatta lévő fogantyúhoz, ezért le kell vágni az eltávolításhoz.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Minden Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon és minimálisra csökkentse a zord ipari környezet okozta kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít a kültéri rögzítést igénylő alkalmazásokhoz.