Egyenes vonalú bilincsek ideálisak a dugattyú tengelye mentén történő mozgatásához, hogy két pozícióban (kinyújtott és visszahúzott) vagy egy helyzetben (csak kinyújtott helyzetben) rögzíthető. Ideálisan használhatók rögzítési, tesztelési, CNC-megmunkálási és műanyag fröccsöntő alkalmazásokban az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Destaco 5000 sorozat Az egyenes vonalú szorítóbilincsek, más néven tartókapcsok, nagy szilárdságú, szorítókart használnak nagy igénybevételű műveletek végrehajtásához. Edzett perselyekkel és acél forgócsapokkal vannak felszerelve a meghosszabbított élettartam érdekében. A Destaco 5131-M egyenes vonalú bilincs edzett dugattyúval rendelkezik metrikus belső menettel, hogy illeszkedjen a metrikus menetes orsóhoz. Ez a bilincs alacsony profilú és robusztus acélszerkezettel rendelkezik, fekete-oxid bevonattal, hogy megakadályozza a meghajlást/törést nagy terhelés (maximum 2500 font) alatt. Fordított működésű fogantyúval rendelkezik, amely hátrafelé forog, miközben a dugattyú előre mozog, hogy a fogantyú ne kerüljön a munkaterületre. Raptor Supplies ezt a kézi bilincset szilárd alappal rendelkező változatokban is kínálja az erős hegesztett, állandó telepítéshez; birodalmi dugattyús menet a biztonságos rögzítéshez birodalmi menetes orsók segítségével. Hasonló bilincset is szállítunk Toggle Lock Plus funkcióval olyan alkalmazásokhoz, ahol a bilincs másodlagos reteszelésére van szükség.
Felhasználás:
A Destaco 5131-M egyenes vonalú szorítóbilincs ideális összeszerelési, hegesztési és könnyű megmunkálási műveletekhez munkadarabokon / készülékeken a repülőgépiparban, a fogyasztási cikkekben, a szállításban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 5131-M egyenes vonalú bilincs kerek, edzett, 1.1 hüvelyk magasságú dugattyúval és M8 (metrikus) menettel van felszerelve.
- Fordított működésű fogantyúja van, amely hátrafelé forog, ahogy a dugattyú előrehalad, hogy a fogantyú ne kerüljön a munkaterületre.
- Ennek a bilincsfogantyúnak a maximális nyitása 113 fok, így a dugattyú 1 hüvelykig mozgatható.
- A bilincs acélszerkezettel, edzett dugattyúkkal, forgócsapokkal és fekete oxid bevonatú perselyekkel rendelkezik a szerkezeti szilárdság és a tartósság érdekében.
- Karimás alappal rendelkezik a gyors és könnyen eltávolítható szerelés érdekében egy sima munkadarabra/felületre.
- Ez a bilincs 2500 font maximális tartóképességet biztosít.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 461203-M: Ezek a hatlapú fejű orsók a Destaco 5131-M szorítódugattyúba illeszkednek a munkadarabok rögzítéséhez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 5131-M egyenes vonalú bilincs megfelel az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 ipari szabványoknak a felhasználó biztonsága, a környezet egészsége és a bilincs hatékony teljesítménye tekintetében.
Telepítés:
- A Destaco 5133-MR egyenes vonalú bilincs karimás talpa menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik a sík felületre / munkapadra történő csavarozáshoz.
- A bilincsek könnyen eltávolíthatók, ha csavarhúzóval egyszerűen le kell csavarni a talpat.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 5131-M kézi bilincs milyen további változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezeket a kézi bilincseket szilárd alappal rendelkező változatokban kínálja (5131-MB) állandó hegesztett beépítéshez; 5/16-18 birodalmi dugattyú menet (5131) birodalmi menetes orsó elhelyezésére.
K. Milyen előnyei vannak a Toggle Lock Plus mechanizmusnak a Destaco kézi bilincsekben?
A. A Destaco bilincsek egyes modelljei Toggle Lock Plus funkcióval rendelkeznek, amely extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára, amikor a rögzítők fel vannak fordítva / mozgásban / vibrációs környezetben. Másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, hogy biztosítsa, hogy a bilincs a középen túli kapcsolózár állapotban maradjon. Szállítunk Destaco 5131-MR A Destaco 5131-M bilincshez hasonló specifikációkkal rendelkező bilincs Toggle Lock Plus funkcióval, hogy megakadályozza a véletlen kinyílást működés közben.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A "tartóképesség" vagy a tartóerő a bilincs ideális képességét jelöli, a bilincsek gyártása során mérve, hogy lenyomja a berendezést, a munkadarabot vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy más gyártási folyamatok során.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
A. A fogantyú piros színe figyelmezteti a kezelőt a kezelőfogantyú helyére és a fogás idejére.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez?
V. A tengelykapcsoló zsír, mint például a Mobil XTC, ajánlott a márka mechanikus bilincseivel való használatra.
K. Eltávolíthatóak a Destaco bilincsek fogantyúi?
V. A legtöbb Destaco bilincs olyan markolattal rendelkezik, amelyek lecsúsztatásával könnyen eltávolíthatók. A fogantyúk egy része azonban vinilbe van merítve, hogy illeszkedjen az alatta lévő fogantyúhoz, ezért le kell vágni az eltávolításhoz.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Minden Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon és minimálisra csökkentse a zord ipari környezet okozta kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít a kültéri rögzítést igénylő alkalmazásokhoz.