A Destaco 5131-B egyenes vonalú bilincs ideális a munkadarabok helyükön tartására oldalról történő erő kifejtésével. A fogantyúja fordított működésű mechanizmussal rendelkezik, amely távol tartja a fogantyút a munkaterülettől. Ez a bilincs különféle könnyű rögzítési feladatokhoz alkalmas, beleértve a szerelvények összeszerelését és hegesztését. A Destaco egyenes vonalú bilincs kerek dugattyúja biztonságosan tartja a munkadarabot, hogy megakadályozza a munka közbeni elcsúszást. A Destaco egyenes vonalú bilincs edzett acél perselyekkel, dugattyúkkal és forgócsapokkal rendelkezik a tartósság érdekében. Szénacél konstrukciója fekete-oxid bevonattal rendelkezik, amely nagy ellenállást biztosít a kemény ipari visszaélések okozta kopás/károsodás ellen. Nagy műanyag markolattal rendelkezik, amely biztosítja a felhasználó kényelmét a hosszabb használat során. A Destaco egyenes vonalú bilincs szilárd stílusú alappal rendelkezik. Ez az alap tartósan hegeszthető sík fémfelületekre és munkaasztalokra, így elkerülhető a bilincs kilazulása. Destaco 5131 sorozatú bilincsek karimás alappal és a Toggle Lock Plus bekapcsolt opciókkal is elérhetők Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 5131-B egyenes vonalú bilincs különféle kereskedelmi feladatokhoz készült, mint például szerelvények összeszerelése és hegesztése, valamint egyéb könnyű megmunkálási műveletek.
Jellemzők:
- A Destaco 5131-B egyenes vonalú bilincs fordított működésű mechanizmussal rendelkezik, hogy a fogantyút a munkaterületen kívül maradjon.
- A bilincs kerek dugattyúja biztonságosan tartja a munkadarabot, hogy megakadályozza a munka közbeni elcsúszást.
- Edzett acél perselyekkel, dugattyúkkal és forgócsapokkal rendelkezik a tartósság érdekében.
- A Destaco egyenes vonalú szorítóbilincs szénacél szerkezetű fekete-oxid bevonattal, amely nagy ellenállást biztosít a kopás és a kemény ipari visszaélések okozta sérülések ellen.
- Nagy műanyag markolattal rendelkezik, amely biztosítja a felhasználó kényelmét a hosszabb használat során.
- A Destaco egyenes vonalú bilincs szilárd stílusú alappal rendelkezik, amely biztosítja a könnyű felszerelést sík fémfelületekre / munkaasztalokra. Ez az alap tartósan hegeszthető sík fémfelületekre és munkapadokra, így elkerülhető a bilincs meglazulása a működés közben.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 461203: Ezek a hatlapfejű orsók a bilincs dugattyújába vannak beszerelve, hogy a munkadarabot a helyén tartsák, és a Destaco 5131-B egyenes vonalú bilinccsel használhatók.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 5131-B egyenes vonalú bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 5131-B egyenes vonalú szorítóbilincs szilárd alapra szerelhető, amely lehetővé teszi a biztonságos telepítést (tartós hegesztés) sík felületeken / munkaasztalokon.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az az egyenes vonalú befogás?
V. A Destaco egyenes vonalú bilincsek kézi működtetésű push/pull típusú bilincsek, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, beleértve a hegesztést, famegmunkálást, feszítőeszközöket, valamint összeszerelési és tesztelési műveleteket.
K. Kínál-e a márka más stílusban is egyenes vonalú feszítőbilincseket?
V. Igen, a Destaco 5131-B tömör stílusú alapváltozattól eltekintve, karimás típusú alappal rendelkező modellek (Destaco 5131 & Destaco 5131-R) is rendelkezésre állnak.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
V. Egyes egyenes vonalú bilincsek, mint például a Destaco 5131-B bilincs, menetes dugattyúval rendelkeznek, amelyet kézzel rögzítenek egy műanyag markolat segítségével.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Kínál-e a márka más konfigurációkban is egyenes vonalú bilincseket?
Az A. Destaco széles választékát kínálja egyenes vonalú hatású bilincsek többféle konfigurációban, stílusban és konstrukcióban (rozsdamentes acél és horganyzott szénacél).
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket a szerelőszalagon vagy bármely más gyártási folyamat során lenyomni.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
A. Igen, a Destaco rozsdamentes acélból és szénacélból készült bilincsei ellenállnak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. Azokban az alkalmazásokban, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek, rozsdamentes acél bilincsek is kaphatók.