A Destaco 5130 egyenes vonalú szorítóbilincs nyomó/húzó billenő befogást alkalmaz. Ez az egyenes vonalú bilincs kompakt kialakítással rendelkezik, egyrészes és tömeggyártáshoz. Szénacél teste fekete oxid bevonattal és edzett dugattyúkkal rendelkezik az erősség és a tartósság érdekében, valamint megakadályozza a kopás okozta kopást. Ez az egyenes bilincs oldalsó szorítóerőt használ, nem felülről, hogy rögzítse a munkadarabokat olyan alkalmazásokban, ahol szűk a hely. Egy kar fogantyúval rendelkezik, amely összekapcsolja a dugattyút, amely a munkadarabhoz nyomja, hogy a helyén tartsa. Ez a könnyen kezelhető toló/húzó fogantyú könnyedén mozgatja a bilincs dugattyúját a tengelye mentén. Az ergonomikus fogantyú hátrafelé van döntve, hogy megfelelő fogást biztosítson. A Destaco 5130 egyenes vonalú bilincs kiegyensúlyozott szerkezettel rendelkezik a merev tartás és a hosszú élettartam érdekében. Két pozícióban rögzíthető, így a kezelő nyomó- vagy húzóbilincsként használhatja őket. Ennek a bilincsnek a teljes hossza 11.11 hüvelyk, a maximális tartási kapacitása 5800 font, a fogantyú nyitási szöge pedig akár 125 fok. A karimás alapon átmenő furatok találhatók, amelyek munkaasztalra vagy sík felületre szerelhetők. Ez az egyenes vonalú bilincs kompakt kialakítással rendelkezik, amely csökkenti a bilincs beszereléséhez és működtetéséhez szükséges helyigényt, ezáltal megkönnyíti a szűk helyeken való használatot mind az egyes alkatrészek, mind a tömeggyártás esetén.
Felhasználás:
A Destaco 5130 egyenes vonalú szorítóbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazható, mint az összeszerelés, hegesztés és nagy igénybevételű gyártás, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 5130 egyenes vonalú szorítóbilincs szénacél szerkezettel rendelkezik, így ideális a munkadarabok megtartásához hegesztés, összeszerelés, rögzítés és feszítés közben.
- Beépített egy fordított működtetésű fogantyúval, amely távol tartja a fogantyút a munkaterülettől.
- Ez az egyenes vonalú bilincs perselyekkel és edzett acél forgócsapokkal van felszerelve a nagy ütő- vagy lökésterhelések kezelésére.
- A Destaco 5130 egyenes vonalú bilincs lehetővé teszi a fogantyú 125 fokos nyitását.
- Fekete-oxid bevonattal rendelkezik az optimális korrózióállóság érdekében.
- Ez az egyenes vonalú bilincs két pozícióban rögzíthető, lehetővé téve a kezelő számára, hogy nyomó- vagy húzóbilincsként használja.
- Az alacsony profilú kialakítás csökkenti a bilincs felszerelésének és működtetésének helyigényét.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 325203: Ezek a hatlapfejű orsószerelvények menetes testekkel rendelkeznek, amelyek elősegítik a Destaco 5130 egyenes vonalú bilincs gyors és egyszerű felszerelését sík felületekre / munkaasztalokra. Ezek az orsószerelvények az elhasználódott/sérült orsók cseréjére is használhatók, hogy meghosszabbítsák a bilincsek élettartamát, és csökkentsék a szennyeződések kockázatát, amikor a gumidugók kopni kezdenek.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 5130 egyenes vonalú szorítóbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony működése érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 5130 egyenes vonalú bilincs átmenő furatokkal rendelkezik a karimás alapon, amely lehetővé teszi a gyors és biztonságos rögzítést sík felületekre / munkadarabokra egyszerű csavarozással.
- Egy csavarhúzóval egyszerűen lecsavarva eltávolítható és más helyre szerelhető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik az egyenes vonalú működésű bilincs?
A. Az egyenes vonalú bilincs egy csúszódugattyút tartalmaz, amely egyenes vonalú rögzítést biztosít. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje alapvetően egy bilincs azon képessége, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartson le az autóalkatrészek összeszerelése vagy a gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a hengerfuratot, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.