A Destaco 385-LM-25 húzó hatású reteszbilincset ajtók, formák, hozzáférési burkolatok, fedők, edények, tartályok és dobok reteszelésére tervezték. Ez a rögzítőbilincs alkalmas a munkadarabok lefogására élelmiszer- és csomagolási, autóipari és repülőgépipari létesítményekben. A Destaco húzó hatású reteszbilincs szénacél konstrukciója minimalizálja a sérüléseket/kopást nagy terhelésekkel szemben, miközben magas kopásállóságot biztosít. Menetes U kampókkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik az anyagbeállítást (a munkadarab méretétől függően). Szigetelt, könnyen tartható műanyag markolattal rendelkezik, így minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során. A bilincs egy szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik, amely lehetővé teszi egykezes kezelést a felhasználó kényelme érdekében. Karimás talpán két pár rögzítőfurat található, amelyek biztosítják a gyors és egyszerű felszerelést egy sima felületre / munkapadra. Könnyen eltávolítható, ha csavarhúzóval kicsavarja a karimás alapon lévő csavarokat. Destaco 385-es sorozatú reteszbilincsek Különböző méretű U horgokkal ellátott változatokban kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 385-LM-25 húzó hatású reteszbilincset ajtók, formák, hozzáférési burkolatok, fedők, edények, tartályok és dobok reteszelésére tervezték.
Jellemzők:
- A Destaco 385-LM-25 húzó hatású reteszbilincs egy szabadalmaztatott hüvelykujjvezérlő karral rendelkezik, amely lehetővé teszi egykezes kezelést a felhasználó kényelme érdekében.
- Karimás talpán két pár rögzítőfurat található, amelyek biztosítják a gyors és egyszerű felszerelést egy sima felületre / munkapadra. Igény szerint ez a karimás alap könnyen eltávolítható a csavarok kicsavarásával.
- Ez a húzó hatású reteszbilincs szénacél konstrukcióval rendelkezik, amely minimalizálja a sérüléseket/kopást nagy terhelésekkel szemben, miközben magas kopásállóságot biztosít.
- Menetes U kampókkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik az anyagbeállítást (a munkadarab méretétől függően).
- A Destaco húzózáras bilincs fogantyúja műanyag markolattal rendelkezik, amely megakadályozza a kéz elcsúszását működés közben.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 385215-M-25: Ezeket a cserehorog-szerelvényeket a reteszlap és a munkadarab tartására használják a Destaco 385-LM-25 húzó hatású reteszbilincs segítségével.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 385-LM-25 húzó hatású reteszbilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 385-LM-25 húzó hatású reteszbilincs karimás típusú talppal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos telepítést sík felületekre / munkaasztalokra. Igény szerint ez a karimás alap könnyen eltávolítható a csavarok kicsavarásával.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a húzó hatású reteszbilincs?
V. A Destaco húzózáras bilincsek vízszintesen elhelyezett fogantyúkkal és U horgokkal rendelkeznek, ami alkalmassá teszi őket fedelek, ajtók, dobok, edények, tartályok és hozzáférési fedelek rögzítésére, valamint összeszerelési és formázási műveletekre.
K. A márka kínál húzó hatású reteszbilincseket más konfigurációkban?
Az A. Destaco széles választékát kínálja vízszintes fogantyú billenő bilincsek többféle konfigurációban, stílusban és konstrukcióban (rozsdamentes acél és horganyzott szénacél).
K. Hogyan működnek a vízszintes húzó hatású reteszbilincsek?
V. Egyes U horog típusú reteszbilincsek (mint például a Destaco 385-LM-25 húzóbilincs) hosszú U horoggal rendelkeznek, amelyet kézzel rögzítenek egy fogantyú segítségével. A munkadarabra egy reteszelőszerelvény is fel van csavarozva, amely rögzíti a bilincs U-kampóját, így fenntartja a feszültséget a bilincs és a munkadarab között a biztonságos rögzítés érdekében.
K. Kínál a márka vízszintes húzó hatású reteszbilincseket más konstrukciókban?
V. Igen, a Destaco 385-LM-25 szénacél reteszbilincsen kívül a márka rozsdamentes acél reteszbilincseket is szállít (Destaco 385-SS & Destaco 385-RSS).
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Jelent valamit a Destaco bilincsfogantyúk piros színe?
V. A színes fogantyúknak nincs ilyen jelentősége, kivéve egy felismerhető terület jelölését. Ez azért történik, hogy figyelmeztesse a kezelőt, hol van a kezelőkar, és hol és mikor kell megfognia.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco szénacél bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél bilincsek is rendelkezésre állnak.