Destaco 385 sorozat A húzózáras bilincsek ideálisak az alappal párhuzamosan elhelyezett munkadarabok gyakori húzásához/zárásához. Ergonomikus fogantyúval vannak felszerelve, hogy egy vízszintes U-kampót helyezzenek a szemben lévő munkadarab-retesz köré az ajtók és fedők zárásához és kinyitásához. Ezek a szorító fogantyúk szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral vannak felszerelve a könnyen használható, egykezes kezelés érdekében. Karimás szerelési móddal rendelkeznek a gyors és egyszerű felszerelés érdekében sík, vízszintes felületekre / munkadarabokra. A Destaco 385-LM-100 bilincs egy 100 mm-rel hosszabb U-kampóval van felszerelve, mint a szabványos U-kampós bilincs a munkadarab hosszabb húzásához. Alacsony profilú fogantyúval rendelkezik a telepítéshez és a kompakt helyeken történő üzemeltetéshez. Ennek a reteszelő bilincsnek acélszerkezete van, amely megakadályozza a nagy terhelés (maximum 7500 font) alatti elhajlást/törést. Raptor Supplies ezt a bilincset rozsdamentes acél szerkezetű változatokban kínálja a korrózióállóság érdekében; szabályos méretű fogantyú a helyszűke nélküli helyekre való beszereléshez; Toggle Lock Plus mechanizmus a bilincs véletlen kinyitásának megakadályozására. Ezeket a rögzítőbilincseket különböző horoghosszban rendelheti meg (standard hosszúság, 25 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál és 50 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál), egyszerűen eltávolítja az -M-100-at, vagy hozzáadja a végére -M-25 vagy -M-50 a modellszámról.
Felhasználás:
A Destaco 385-LM-100 reteszbilincs ideális a lámpatestek, például fedők, ajtók, hozzáférési burkolatok, dobok és tartályok zárási vagy reteszelési műveleteihez. Ezt a bilincset a fogyasztási cikkek, a repülőgépipar, az autóipar, valamint az élelmiszer- és csomagolóipar öntési és összeszerelési műveletei során is használják.
Jellemzők:
- A Destaco 385-LM-100 húzó hatású reteszbilincs menetes, vízszintes U horoggal van felszerelve a munkadarabnak megfelelő könnyű beállítás érdekében.
- Ez az U kampós húzórúd 100 mm-rel hosszabb, mint egy szabványos U horog, amely nagyobb távolságra zárja a szerelvényeket.
- Maximális teherbírása 7500 font.
- Ennek a bilincsnek karimás alapja van a vízszintes felületre/munkadarabra történő gyors és egyszerű felszerelés érdekében.
- Nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkezik a szilárdság és a tartósság érdekében, hogy megakadályozza a durva használat miatti rendszeres kopást.
- Az alacsony profilú bilincs fogantyúja szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van felszerelve az egykezes kezeléshez kompakt helyeken.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 385-ZB1 és 385215-M-100: Raptor Supplies szállíthat Destaco cserehüvelykujjas vezérlőkarokat és horogszerelvényeket a Destaco 385-LM-100 bilincs elhasználódott vagy hibás alkatrészeinek cseréjéhez.
- Destaco 385102: Ezek a reteszelőlapok a szorítókampó munkadarabhoz való biztonságos rögzítésére szolgálnak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 385-LM-100 bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak a környezet-egészségügy, a felhasználó biztonsága és a bilincs hatékony teljesítménye tekintetében.
Telepítés:
- A Destaco 385-LM-100 szorítóaljzat menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik a könnyű felszerelés érdekében a sík felületre/munkadarabra.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 385-LM-100 reteszbilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies hasonló kézi bilincs változatokat kínál normál méretű fogantyúval (385-M-100) helyszűke nélküli helyekre történő beépítéshez. A korrózióállóság érdekében rozsdamentes acél szerkezetű Destaco 385-SS-M-100 bilincseket is szállítunk.
K. A Destaco 385-LM-100 reteszbilincset kínálják különböző horoghosszokban?
V. A Destaco hasonló rögzítőbilincseket szállít különböző horoghosszokban, például szabványos hosszúságban (385-L), 25 mm -rel hosszabb, mint a normál hosszúság (385-LM-25) és 50 mm -rel hosszabb a szabványos horoghossznál (385-LM-50).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára. Ez a kézi bilincs Destaco Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik (385-RM-100), hogy megakadályozza a véletlen kinyitását.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
K. Eltávolíthatóak a Destaco bilincsek piros fogantyúi?
V. A legtöbb Destaco bilincs olyan markolattal rendelkezik, amely egyszerűen eltávolítható egyszerűen lecsúsztatva. Néhány fogantyú azonban vinilbe van merítve, hogy illeszkedjen az alatta lévő fogantyúhoz, ezért le kell vágni az eltávolításhoz.