Destaco 385 sorozat A húzható reteszbilincsek ideálisak az alappal párhuzamosan elhelyezett munkadarabok húzására/zárására. Ergonomikus fogantyúkkal vannak felszerelve, hogy egy vízszintes U-kampót helyezzenek el a szemben lévő munkadarab-retesz köré az ajtók és fedők ismételt zárásához és kinyitásához. Ezek a bilincsek karimás alappal rendelkeznek a gyors és egyszerű felszerelés érdekében sík, vízszintes felületekre / munkadarabokra. Maximális teherbírásuk 7500 font. A Destaco 385-L bilincs alacsony profilú fogantyúval és hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik a kényelmes egykezes kezelés érdekében kompakt helyeken. Ez a rögzítőbilincs acélszerkezettel rendelkezik, amely megakadályozza a nagy igénybevétel miatti hajlítást / törést. Raptor Supplies ezt a bilincset rozsdamentes acél szerkezetű változatokban kínálja a korrózióállóság érdekében; szabályos méretű fogantyú a helyszűke nélküli helyekre való beszereléshez; Toggle Lock Plus mechanizmus a bilincs véletlen kinyitásának megakadályozására. Ezeket a hosszabb horgú (25, 50 és 100 mm-es) reteszkapcsokat rendelheti meg, ehhez egyszerűen adja hozzá az -M-25, -M-50 vagy -M-100 jelet a típusszám végére.
Destacót is szállítunk 375 reteszbilincs, amelynek maximális tartóképessége 4000 lb.
Felhasználás:
A Destaco 385-L reteszbilincs alkalmas tömítési, öntési és összeszerelési műveletekhez a fogyasztási cikkekben, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a bilincs ajtók, fedők, dobok, hozzáférési fedelek és tartályok zárásakor vagy reteszelésekor is használható.
Jellemzők:
- A Destaco 385-L húzható reteszbilincs alacsony profilú fogantyúval van felszerelve, hogy kevesebb helyet foglaljon el.
- Ez a bilincs nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti integritás és a tartósság érdekében.
- Maximum 7500 font tartóképességet biztosít.
- Ennek a bilincsnek karimás alapja van a gyors és egyszerű felszerelés érdekében vízszintes felületre/munkadarabra.
- Menetes U-kampóval (vízszintes) van a munkadaraboknak megfelelő könnyű beállítás érdekében.
- A szorító fogantyúja szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van beépítve az egykezes kezeléshez.
- A bilincs rajzmozgása hüvelykujjvezérlés nélkül 2.31 hüvelyk, a maximális horogállítás 1.07 hüvelyk.
- A bilincs 44:1-es kifejtési (toló) és alkalmazott erő (húzó) arányt kínál.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies szállíthat Destaco 385102 reteszlemezt a Destaco 385-L szorítókampó könnyű és biztonságos rögzítéséhez a munkadarabhoz.
- A Destaco cserehüvelykujjas vezérlőkarja (385-ZB1) és a horogszerelvény (385215) a bilincs elhasználódott vagy hibás alkatrészeinek cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 385-L bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően készül, hogy biztosítsák a környezet egészségét, a felhasználó biztonságát és a bilincs hatékony működését.
Telepítés:
- A Destaco 385-L bilincs menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik az alaplapon és a reteszelőlapon a könnyű felszerelés érdekében a sík felületre/munkadarabra.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 385-L reteszbilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezeket a kézi bilincseket normál méretű fogantyúkkal rendelkező változatokban kínálja (385) helyszűke nélküli helyekre történő beépítéshez. A korrózióállóság érdekében rozsdamentes acél szerkezetű Destaco 385-SS bilincseket is szállítunk.
K. A Destaco 385-L rögzítőbilincset különböző horoghosszakban kínálják?
Válasz385-LM-25), 50 mm -rel hosszabb, mint a normál hosszúság (385-LM-50) és 100 mm -rel hosszabb a szabványos horoghossznál (385-LM-100).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára. Ez a kézi bilincs integrálva van a Destaco Toggle Lock Plus funkcióval (385-R), hogy megakadályozza a véletlen kinyitását.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
K. Eltávolíthatóak a Destaco bilincsek piros fogantyúi?
V. A legtöbb Destaco bilincs olyan markolattal rendelkezik, amely egyszerűen eltávolítható egyszerűen lecsúsztatva. Néhány fogantyú azonban vinilbe van merítve, hogy illeszkedjen az alatta lévő fogantyúhoz, ezért le kell vágni az eltávolításhoz.