A Destaco 374 húzó hatású reteszbilincs a reteszfelületre merőlegesen van felszerelve a munkadarabok húzásához. Ez a bilincs ideális a szerelési felületre merőleges munkadarabok tartására és zárására. A bilincs az ajtók és fedők ismételt nyitására és zárására szolgál reteszelési, formázási és összeszerelési műveletek során. Ez az U horogstílusú rögzítőbilincs szabadalmaztatott hüvelykujj-vezérlőkarral rendelkezik a gyors, biztonságos és egykezes kezelés érdekében, a termelékenység javítása érdekében. Ez a rögzítőbilincs acélból készült, hogy szilárdságot biztosítson, és csökkentse a törés/hajlítás/bilincs meghibásodását nagy terhelés mellett. Destaco 344 sorozatú húzó hatású reteszbilincsek 2000 lb maximális tartóképességgel és 45:1 kifejtő erő és alkalmazott erő arányával. Ha hosszabb horgokkal (25 / 50 / 100 mm) kívánja megrendelni ezeket a reteszbilincseket, egyszerűen adja hozzá az -M-25, -M-50 vagy -M-100 jelet a típusszám végéhez.
Felhasználás:
- A Destaco 374 reteszbilincset az űrkutatás, a szállítás, az autóipar, valamint az élelmiszer-feldolgozó és csomagolóipar öntési és összeszerelési műveletei során használják. Ez a bilincs ideális kamraajtók, fedők, hordók, tartályok, edények, burkolatok és ajtók rögzítésére és zárására is.
Jellemzők:
- A Destaco 374 húzó hatású reteszbilincs karimás aljzattal rendelkezik, így bármilyen felületre könnyen felszerelhető, és 4000 font maximális tartóképességgel rendelkezik.
- Ez a bilincs egy szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van beépítve a bilincs egykezes működtetéséhez.
- Menetes U-kampós (függőleges) húzórúddal van felszerelve a könnyű beállítás érdekében.
- Ez a bilincs acélszerkezettel rendelkezik a kivételes szerkezeti merevség és tartósság érdekében, hogy ellenálljon az erősen koptató környezetnek / ipari körülményeknek.
- A kifejtett erő (tolás) és az alkalmazott erő (húzás) szorítóaránya 36:1.
- A bilincs húzó mozgása hüvelykujjvezérlés nélkül 1.67 hüvelyk, a maximális horogállítási képesség pedig 2.03 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies szállíthat Destaco cserekampó-szerelvényt (374215) a bilincs elhasználódott vagy hibás kampójának cseréjéhez.
- A Destaco 375509 reteszlap alternatívaként használható a bilincs szoros zárásához a fogantyú megnyomásakor
- A Destaco 375-ZB1 cserehüvelykujj-vezérlő kar a Destaco 374 reteszbilincs szabadalmaztatott hüvelykujjvezérlő karjának cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 374 reteszbilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- A Destaco 374 húzó hatású reteszbilincs két pár menetes rögzítőfurattal rendelkezik a karimás alaplap gyors és biztonságos csavarozásához sík felületeken / munkaasztalokon.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a Destaco kézi bilincseket hasonló specifikációkkal, mint a Destaco 374 húzózáras bilincs?
V. A Destaco hasonló rögzítőbilincseket szállít különböző horoghosszban: 25 mm-rel hosszabb, mint a szabványos374-M-25), 50 mm -rel hosszabb, mint a normál hosszúság (374-M-50) és 100 mm -rel hosszabb a szabványos horoghossznál (374-M-100).
K. Milyen kenőanyagot ajánlunk a Destaco 374 reteszbilincshez az átépítéskor?
V. A Mobil XTC-hez hasonló tengelykapcsoló zsírokat a márka összes mechanikus bilincséhez, például a 374-es reteszbilincshez ajánlott használni.
K. Jelent valamit a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A fogantyúk piros színe jelzi a fogantyú helyét, valamint azt, hogy mikor és hol kell a felhasználónak megragadnia.
K. Levehetőek a Destaco bilincsek fogantyúi?
A. A legtöbb Destaco bilincs fogókkal rendelkezik, amelyek könnyen eltávolíthatók, ha lecsúsztatják őket. De egyes fogantyúk vinylbe merülnek, hogy illeszkedjenek az alatta lévő fogantyúhoz, és ezért levágni kell őket, hogy eltávolítsák őket.
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek 3 fő alkatrésze van - egy fogantyú a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy alap, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alapra merőleges erőt hozzon létre, és szorítsa össze a munkadarabokat.
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő típusú rögzítőbilincset?
V. A Destaco bilincsek acél vagy rozsdamentes acél szerkezetűek, és karimás és keskeny karimás alapra szerelhető kivitelben is kaphatók az egyszerű telepítés érdekében. Változó tartóképességgel kaphatók, jelezve azt a maximális külső erőt, amelyet egy bilincs biztonságosan (reteszelt helyzetben) képes ellenállni anélkül, hogy tartósan deformálódna. A rögzítőbilincs kiválasztása előtt ki kell számítani a szorítólemez és a munkadarab legtávolabbi helyzetében lévő távolságát is.