A Destaco 344-SS húzó hatású reteszbilincs kiválóan alkalmas reteszelési, öntési és összeszerelési műveletekhez a fémmegmunkálás, a repülőgépipar, az autóipar, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Segít az ajtók, tetők és burkolatok záróelemeinek formázásában és rögzítésében, és helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, miközben az anyagot a munkafelülethez rögzíti. Ezen túlmenően ez a húzható reteszbilincs segít a helyén tartani a szorítóegységet egy emelőkar segítségével, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva, és lenyomva eléri a reteszelt helyzetet, így biztosítva a gyors és fáradtságmentes rögzítési műveleteket. . A Destaco 344-SS húzózáras bilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal, amelyek lehetővé teszik az egység munkaasztalra vagy sík felületre történő felszerelését. Ez 3 fő összetevőtől függ - egy szorítókar a munkadarab és a bilincs közötti érintkezési ponthoz, egy fogantyú a szerszám működtetéséhez és egy alap a bilincs felülethez rögzítéséhez. Miután a bilincs egyszerű rögzítőrendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen vagy függőlegesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és összenyomja az elemeket. Továbbá, ez a húzó hatású reteszbilincs menetes U horgokkal van beépítve az egyszerű beállítás érdekében. A Destaco 344-SS húzózáras bilincs szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van felszerelve az egykezes kezeléshez. Ez a pneumatikus bilincs rozsdamentes acélból készült, hogy ellenálljon a korróziónak a szabad felületeken, és akár 2000 lb terhelést is képes tartani
Ha a szokásosnál hosszabb horgú bilincseket szeretne rendelni, egyszerűen adjon hozzá -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) vagy -M-100 (100 mm) utótagot az MPN-hez (pl. 344-M-25), és kérjen árajánlatot ugyanerre a címen Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 344-SS húzó hatású reteszbilincs ideális különféle alkalmazásokhoz, mint például fedők, ajtók, dobok, burkolatok, konténerek és edények tartásához, rögzítéséhez, összeszereléséhez és formázásához az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 344-SS húzó hatású reteszbilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
- Ez a húzható reteszbilincs menetes U horgokkal van felszerelve a problémamentes beállítás érdekében.
- A Destaco 344-SS húzózáras bilincs szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik az egykezes kezeléshez.
- A kifejtett erő (tolás) és az alkalmazott erő (húzás) aránya 45:1.
- A Destaco 344-SS húzózáras bilincs egy ergonomikus fogantyúval van beépítve, hogy kevesebb fáradtságot és gyors rögzítési műveleteket végezzen.
- A Destaco 344-SS húzó hatású reteszbilincs akár 2000 lb terhelést is képes ellenállni.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 344-SS húzó hatású reteszbilincs kompatibilis a márka 344901 reteszlemezével.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 344-SS húzó hatású reteszbilincs megfelel az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 szabványoknak a felhasználói biztonság, a környezeti egészség és a bilincs kiváló teljesítménye tekintetében.
Telepítés:
- A Destaco 344-SS húzó hatású reteszbilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a sima és biztonságos telepítés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezek a húzó hatású reteszbilincsek 3 fő alkatrésztől függenek – a szerszám működtetésére szolgáló fogantyútól, a munkadarab és a bilincs érintkezési pontját szolgáló szorítókartól, valamint a bilincs felülethez való rögzítésének alapjától. Miután a bilincs egyszerű rögzítési rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és összenyomja a munkadarabokat.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. Kínál a Destaco hasonló kézi bilincseket reteszelő mechanizmussal?
V. A cég felajánlja húzó hatású reteszkapcsok Destaco Toggle Lock Plus mechanizmussal, amely megakadályozza a bilincsek véletlen kinyitását.