A Destaco 344-RM-50 húzózáras bilincs a munkafelületekre rögzíthető, és összetartja a munkadarabokat. A bilincs egy karral rendelkezik, amely egy gumidugót rögzít a munkafelülethez, hogy szorosan rögzítse a tárgyakat fúráshoz, hegesztéshez, maráshoz vagy famegmunkáláshoz. Ez a bilincs helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható C-kapcsok vagy rugós bilincsek helyett, amikor az anyagot a munkafelülethez rögzíti. Kis erőfeszítést igényel a reteszeléshez és a feloldáshoz, és olyan tűs csatlakozást biztosít, amely ellenáll a különböző irányú mozgásoknak, miközben lehetővé teszi a bilincs tengelye körüli elfordulását. A Destaco 344-RM-50 húzó hatású reteszbilincs a helyükön tartja a munkadarabokat egy kar fogantyúval, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva, és le van nyomva, hogy elérje a reteszelt helyzetet. Ez a rögzítőbilincs egyedülálló forgó- és karrendszerrel van felszerelve az optimális precizitás érdekében a befogás közben, és akár 2000 lb-s terhet is képes megtartani. A Destaco húzó hatású reteszbilincs karimás alappal, menetes lyukakkal a biztonságos felületi felszerelés érdekében, és ergonomikus fogantyúval rendelkezik. a kezelő minimális kifáradása és a gyors rögzítési műveletek biztosítása érdekében. Ez a záróbilincs menetes U kampókkal van ellátva a könnyű beállítás érdekében, acél konstrukciója biztosítja a szerkezeti merevséget és ellenáll a korróziónak, valamint alkalmas kamraajtók, fedők, burkolatok és ajtók rögzítésére és zárására. A Destaco 344-RM-50 húzózáras bilincs a Toggle Lock Plus funkcióval van beépítve, hogy biztosítsa a középen túli reteszelés állapotát, ezáltal megakadályozza a bilincsek véletlen kinyitását.
Felhasználás:
A Destaco 344-RM-50 húzó hatású reteszbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így alkalmazható olyan alkalmazásokhoz, mint a fröccsöntés, összeszerelés és ajtók, fedélek vagy burkolatok zárása a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 344-RM-50 húzó hatású reteszbilincs reteszelőlappal és szabadalmaztatott hüvelykujjvezérlő karral van felszerelve az egykezes kezeléshez.
- Ez a húzható reteszbilincs menetes U-kampókkal rendelkezik a könnyű beállítás érdekében.
- Be van építve a Toggle Lock Plus mechanizmussal, amely megakadályozza a véletlen nyitást a vibráció ellen.
- A Destaco 344-RM-50 húzó hatású reteszbilincs fix kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára az anyag rögzítését és meglazítását a bilincs mozgatása nélkül.
- Ez a rögzítőbilincs acélszerkezetű, hogy szerkezeti merevséget és tartósságot biztosítson.
- Ergonomikus fogantyúval rendelkezik, amely minimalizálja a fáradtságot.
- A szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkar egykezes kezelést tesz lehetővé.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 344215: Ezeket a Destaco cserehorog-szerelvényeket a márka 344-es sorozatához tervezték. Hosszabb horgokkal rendelkeznek, mint a szabványosak, és az MPN-hez -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) vagy -M-100 (100 mm) utótaggal rendelhetők. Tartalmazzák ellenanyákat és ellenanyákat a gyors és biztonságos rögzítéshez.
- Destaco 344101: Ezek a Destaco reteszlapok egyszerű felszerelést biztosítanak a Destaco 344-RM-50 húzózáras bilincs felszerelése közben. Rozsdamentes acél/szénacél szerkezetükkel ellenállnak a korróziónak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 344-RM-50 húzózáras bilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsa a környezeti egészséget és biztonságot, valamint a bilincsek hatékony teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 344-RM-50 húzózáras bilincs menetes furatokkal rendelkezik a karimás alapon, amelyek gyors és biztonságos rögzítést tesznek lehetővé sík felületekre / munkaasztalokra egyszerű csavarozással.
- Egy csavarhúzóval egyszerűen lecsavarva eltávolítható és más helyre szerelhető.
- A retesz felületére merőlegesen van felszerelve.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezek a húzó hatású reteszbilincsek 3 fő alkatrésztől függenek – a szerszám működtetésére szolgáló fogantyútól, a munkadarab és a bilincs érintkezési pontját szolgáló szorítókartól, valamint a bilincs felülethez való rögzítésének alapjától. Miután a bilincs egyszerű rögzítési rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és szorítsa össze a munkadarabokat.
K. Mit jelent a szorítónyomás?
V. A billenőbilincs tartóereje kulcsfontosságú tényező, amelyet figyelembe kell venni az alkalmazás megkezdése előtt. A kezelőnek megfelelő nyomást kell gyakorolnia a munkadarabra a befogás közben. Javasoljuk, hogy ne lépje túl az ajánlott nyomást, mert az rendkívül károsíthatja a munkadarabot. Ráadásul a túl kis súly sem ideális.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.