A Destaco 344-RM-25 húzó hatású reteszbilincs gyors rögzítést vagy reteszelést biztosít a fedőknek vagy a hozzáférési burkolatoknak a dobokhoz / tartályokhoz / edényekhez. A bilincs közvetlen, egyenes irányban fejti ki az erőt, amely lehetővé teszi az egység előre- és hátsó pozícióban történő váltását. Ez különösen olyan helyzetekben hasznos, amikor a kezelőnek időnként szüksége van a bilincsre. A Destaco 344-RM-25 húzó hatású reteszbilincs karimás alappal van felszerelve, menetes furatokkal az egyszerű és biztonságos rögzítés érdekében, és maximum 2000 font terhelést képes elviselni. Ez a függőleges húzású reteszbilincs hasonlóan működik, mint a reteszelő horgászfelszerelés dobozokba, és hátulról függőlegesen rögzíthető, a fogantyú hátul és reteszelt helyzetben, ezáltal megakadályozza az alkatrészek előreesését. Ez a 344-RM-25 horogzáró bilincs reteszelőlappal és hüvelykujjas vezérlőkarral is fel van szerelve a kényelmes és rugalmas egykezes kezelés érdekében. Ennek a Destaco bilincsnek a horogja 25 mm-rel hosszabb, mint a szabványos hossz, és acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében. Olyan fogantyúval van felszerelve, amely megfelelően illeszkedik a szemben lévő reteszhez, így a fogantyú visszahúzható a reteszelő helyzetbe, így alkalmas tárgyak zárására, mint például ajtók és öntvényzárak. Toggle Lock Plus biztonsági mechanizmussal rendelkezik, amely másodlagos reteszelőrendszerként működik, és megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását.
Felhasználás:
Ez a Destaco 344-RM-25 húzó hatású reteszbilincs többféle alkalmazásra használható, például öntéshez, összeszereléshez és ajtók, fedélek vagy burkolatok zárásához a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 344-RM-25 húzó hatású reteszbilincs középen túli billenőszerkezettel rendelkezik, hogy szilárd tartást biztosítson olyan nehéz erőkkel szemben, mint amilyenek a műanyag fröccsöntési műveletek során keletkeznek.
- Ez a Destaco húzózáras bilincs felszerelt reteszelő furattal rendelkezik a csapok vagy zár funkciókhoz.
- A szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkar rugalmas egykezes kezelést tesz lehetővé.
- Menetes U-horoggal rendelkezik, amely lehetővé teszi a problémamentes beállítást.
- Ez a záróbilincs ergonomikus fogantyúval rendelkezik, amely minimalizálja a fáradtságot.
- A bilincs legfeljebb 2000 font terhelést képes elviselni.
- Ez az egység rendelkezik a Toggle Lock Plus biztonsági mechanizmussal, amely másodlagos zárrendszerként működik, és megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását.
- Ez a Destaco 344-RM-25 bilincs fix ütközővel van felszerelve, amely automatikusan korlátozza a fogantyú mozgását különböző rögzítési pozíciókban.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 344101: Ezeket a cserereteszelő lemezeket a márka 344-RM-25 húzó hatású reteszkapcsával használják, hogy szoros zárást biztosítsanak a fogantyú megnyomásakor.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 344-RM-25 húzó hatású reteszbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 344-RM-25 húzó hatású reteszbilincs karimás alappal rendelkezik, amely menetes furatokkal rendelkezik a könnyű és biztonságos felszerelés érdekében sík felületekre / munkapadokra egyszerű csavarozással.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működnek a Destaco 344 sorozatú húzózáras bilincsek?
V. Ezek a húzó hatású reteszbilincsek 3 fő alkatrésztől függenek – a szerszám működtetésére szolgáló fogantyútól, a munkadarab és a bilincs érintkezési pontját szolgáló szorítókartól, valamint a bilincs felülethez való rögzítésének alapjától. Miután a bilincs egyszerű rögzítési rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és szorítsa össze a munkadarabokat.
K. Mi a funkciója a Toggle Lock Plus mechanizmusnak?
V. A Destaco bilincsek Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkeznek, amely megakadályozza a bilincsek véletlen kinyitását.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő egy bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomja a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V. Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőket szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves eső ellen.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.