Destaco 344 sorozat A húzható reteszbilincsek fogantyúval rendelkeznek, amellyel függőleges U-kampót (menetes) helyezhetnek a munkadarab köré. Ezeket a rögzítőbilincseket a rögzítőelemek rendszeres zárására és nyitására használják, amelyek merőlegesek a bilincs alapjára. A szorító fogantyúik hüvelykujj vezérlőkarral rendelkeznek a gyors, egykezes kezelés érdekében. A Destaco 344-RM-100 bilincs 100 mm-rel hosszabb U-kampót kínál a munkadarab nagyobb távolságra történő lezárásához, mint a szabványos U-kampós típusú rögzítőbilincs. Ez a bilincs acélszerkezettel rendelkezik az erősség és a tartósság érdekében, hogy ellenálljon a rendszeres kopásnak. Karimás alaprögzítési stílussal rendelkezik a gyors szerelés érdekében sima felületre/munkadarabra. Ez a bilincs a Toggle Lock Plus funkcióval van beépítve, hogy másodlagos reteszelő mechanizmusként működjön, és megakadályozza a véletlen lekapcsolást működés közben. Maximális tárolókapacitása 2000 font. Raptor Supplies ezt a bilincset rozsdamentes acél szerkezetű változatokban kínálja a korrózióállóság érdekében; Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében. Megrendelheti ezeket a különböző horoghosszúságú (normál hosszúságú, 25 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál és 50 mm-rel hosszabb, mint a szabványos hossz) változatokat az -M-100 egyszerű eltávolításával vagy -M-25 és -M-50 hozzáadásával. a modellszám vége.
Ajánlunk Destaco 341-RM-100 hasonló specifikációjú húzható reteszbilincs és egy vízszintes U-kampó a szorítótalpával párhuzamosan elhelyezett munkadarab húzásához.
Felhasználás:
A Destaco 344-RM-100 reteszbilincs ideális formák tartásához, összeszereléshez és reteszelési műveletekhez. Fedelek, kamraajtók és hozzáférési burkolatok lezárására is használják a közlekedési, repülőgép-, fogyasztási cikkek, autóipar, élelmiszer- és csomagolóipar területén.
Jellemzők:
- A Destaco 344-RM-100 húzózáras bilincs a Toggle Lock Plus mechanizmussal van beépítve, hogy megakadályozza a véletlen kinyitását.
- Menetes, függőleges U-horoggal van felszerelve a könnyű beállítás érdekében a szorítóaljzatra merőlegesen elhelyezett munkadarabnak megfelelően.
- Ez az U kampós vonórúd 100 mm-rel hosszabb, mint egy szabványos U horog, amely a munkadarabok hosszabb húzására/zárására szolgál.
- 2000 font maximális teherbírást biztosít.
- Ez a bilincs karimás alappal rendelkezik a gyors és egyszerű rögzítés érdekében a munkadarabra/felületre.
- Acélból készült a szerkezeti merevség érdekében, hogy megakadályozza a hajlítást / törést nagy terhelés alatt.
- Ennek a bilincsnek ergonomikus fogantyúja van, szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral az egykezes kezeléshez.
- A bilincshez tartozik egy reteszelőlap a munkadarabhoz való biztonságos rögzítéshez.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies szállíthat cserehorog-szerelvényt (344215-M-100) és hüvelykujj-vezérlő kart (344-ZB1) a Destaco 344-RM-100 bilincs hibás / elhasználódott alkatrészeinek cseréjéhez.
- Destaco reteszlemezt (344101) is szállítunk a szorítóhorog munkadarabhoz való biztonságos rögzítéséhez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 344-RM-100 bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak megfelelően készül a környezet-egészségügy, a felhasználó biztonsága és a bilincs hatékony teljesítménye tekintetében.
Telepítés:
- A Destaco 344-RM-100 karimás alaplapján menetes furatok és reteszelőlap található a függőleges munkadarabra/felületre történő gyors felszerelés érdekében.
- Ez a bilincs csavarhúzóval könnyen felcsavarható/lecsavarható a szerelt felületről.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Nem Raptor Supplies hasonló specifikációjú kézi bilincseket kínál, mint a Destaco 344-RM-100 bilincs más változatokban?
A. Raptor Supplies hasonló bilincs-változatokat kínál, mint például a Destaco 344-M-100 reteszbilincs Destaco Toggle Lock Plus funkció nélkül az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, ahol nincs szükség a bilincs másodlagos reteszelésére. Destaco 344-RSS-M-100 reteszbilincset is szállítunk, rozsdamentes acél szerkezettel a korrózióállóság és a tartósság érdekében.
K. Elérhető a Destaco 344-RM-100 reteszbilincs különböző horoghosszokban?
V. A Destaco hasonló rögzítőbilincseket szállít különböző horoghosszúságú változatokban, például szabványos hosszúságú (344-R), 25 mm-rel hosszabb, mint a standard horoghossz (344-RM-25) és 50 mm-rel hosszabb a szabványosnál (344-RM-50).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.