A Destaco 344-M-25 húzóreteszelő bilincs lehetővé teszi a fedelek vagy hozzáférési burkolatok gyors reteszelését vagy rögzítését a dobokra / tartályokra / edényekre, és hasonlóan működik, mint a reteszelő horgászszerdobozok. Akár 2000 font súlyú terhet is képes megtartani, és közvetlen, egyenes irányban fejti ki az erőt, amely lehetővé teszi az egység előre és hátsó helyzetbe váltását. Ez különösen olyan helyzetekben hasznos, amikor a kezelőnek időnként szüksége van a bilincsre. A Destaco 344-M-25 húzózáras bilincs karimás alappal van felszerelve, menetes furatokkal a könnyű és biztonságos rögzítés érdekében. Reteszlemezzel és hüvelykujj-vezérlő karral is szállítjuk a kényelmes és rugalmas egykezes kezelés érdekében. A Destaco 344-M-25 horogzáró bilincs hátulról függőlegesen rögzíthető, a fogantyú hátul és reteszelt helyzetben, ezáltal megakadályozza az alkatrészek előreesését. Ennek a Destaco bilincsnek a horogja 25 mm-rel hosszabb, mint a szabványos hossz, és acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében. Olyan fogantyúval van felszerelve, amely megfelelően illeszkedik a szemben lévő reteszhez, így a fogantyú visszahúzható a reteszelő helyzetbe, így alkalmas tárgyak zárására, mint például ajtók és öntvényzárak.
Felhasználás:
Ezt a Destaco 344-M-25 húzó hatású reteszbilincset olyan általános alkalmazásokhoz használják, mint például ajtók, fedélek vagy burkolatok öntése, összeszerelése és zárása a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 344-M-25 húzó hatású reteszbilincs középen túli billenőszerkezettel rendelkezik, hogy szilárd tartást biztosítson a műanyag fröccsöntési műveletekhez hasonló nehéz erőkkel szemben.
- A szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkar rugalmas egykezes kezelést tesz lehetővé.
- Menetes U-horoggal rendelkezik, amely lehetővé teszi a problémamentes beállítást.
- Ez a Destaco húzózáras bilincs felszerelt reteszelő furattal rendelkezik a csapok vagy zár funkciókhoz.
- A Destaco 344-M-25 bilincs fix ütközővel van felszerelve, amely automatikusan korlátozza a fogantyú mozgását különböző rögzítési helyzetekben.
- Akár 2000 font súlyú terhet is képes tartani.
- Ez a záróbilincs ergonomikus fogantyúval rendelkezik, amely minimalizálja a fáradtságot.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 344101: Ezeket a cserereteszelő lemezeket a márka 344-M-25 húzóhatású reteszkapcsával használják, hogy szoros zárást biztosítsanak a fogantyú megnyomásakor.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 344-M-25 húzózáras bilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincsek hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 344-M-25 húzó hatású reteszbilincs karimás alappal rendelkezik, amely menetes furatokkal rendelkezik a könnyű és biztonságos felszerelés érdekében sík felületekre / munkaasztalokra egyszerű csavarozással.
- Ez a 344-M-25 bilincs eltávolítható és más helyre szerelhető, ha csavarhúzóval egyszerűen lecsavarja.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működnek a Destaco 344 sorozatú húzózáras bilincsek?
V. Ezek a húzó hatású reteszbilincsek 3 fő alkatrésztől függenek – a szerszám működtetésére szolgáló fogantyútól, a munkadarab és a bilincs érintkezési pontját szolgáló szorítókartól, valamint a bilincs felülethez való rögzítésének alapjától. Miután a bilincs egyszerű rögzítési rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és szorítsa össze a munkadarabokat.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartson le autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V. Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőket szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves eső ellen.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.