A húzózáras bilincsek az ajtók és fedők rendszeres zárására és nyitására szolgálnak reteszelési, formázási és összeszerelési műveletek során. Ezek a reteszbilincsek fogantyúval rendelkeznek, amellyel rögzítő húzórudat / kampót helyezhetnek a munkadarab köré (vízszintesen vagy függőlegesen a rögzítő alapjához). A Destaco húzózáras bilincsek fix retesszel, U kampóval (vízszintes és függőleges) és J horgos kialakítással rendelkeznek a szerelvények húzásához/zárásához. Destaco 344 sorozatú bilincsek függőleges U horoggal vannak felszerelve a munkadarab/rögzítés lezárásához, amely merőleges a szorítóalapra. A szorító fogantyúi hüvelykujj vezérlőkarral vannak beépítve a gyors, egykezes kezelés érdekében. A Destaco 344-M-100 bilincs 100 mm-rel hosszabb U-kampót kínál a munkadarab nagyobb távolságra történő lezárásához, mint a szabványos U-kampós típusú rögzítőbilincs. Ez a bilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében, hogy megakadályozza a hajlítást / törést nagy terhelés (maximum 2000 font) hatására. Karimás alaprögzítési móddal rendelkezik a gyors szerelés érdekében sima felületre/munkadarabra. Raptor Supplies ezt a bilincset rozsdamentes acél szerkezetű változatokban kínálja a korróziónak ellenálló; A Toggle Lock Plus mechanizmus másodlagos reteszelő funkcióként működik, és megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását. Megrendelheti ezeket a reteszbilincseket különböző horoghosszúságú változatokban (standard hosszúság, 25 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál és 50 mm-rel hosszabb, mint a normál hossz), egyszerűen eltávolítva az -M-100-at vagy hozzáadva az -M-25 és -M-50-et a modellszám vége.
Ajánlunk Destaco 341-M-100 hasonló specifikációjú húzható reteszbilincs és egy vízszintes U-kampó a szorítótalpával párhuzamosan elhelyezett munkadarab húzásához.
Felhasználás:
A Destaco 344-M-100 reteszbilincset öntőformák, fedők, kamraajtók és hozzáférési burkolatok zárására használják a szállítás, a repülőgépipar, a fogyasztási cikkek, az autóipar, valamint az élelmiszer- és csomagolóipar területén.
Jellemzők:
- A Destaco 344-M-100 húzó hatású reteszbilincs menetes, függőleges U horoggal van felszerelve a munkadarabnak megfelelő könnyű beállítás érdekében (a bilincs alapjára merőlegesen elhelyezve).
- Ez az U kampós húzórúd 100 mm-rel hosszabb, mint egy szabványos U horoghossz, amely a munkadarabok hosszabb húzására szolgál.
- Acél szerkezettel rendelkezik, amely szilárd és tartós, és ellenáll a rendszeres kopásnak.
- Ennek a bilincsnek karimás alapja van a gyors és egyszerű rögzítéshez a munkadarabra/felületre.
- Maximális tárolókapacitása 2000 font.
- Ennek a bilincsnek a könnyen használható fogantyúja szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik az egykezes kezeléshez.
- A bilincshez tartozik egy reteszelőlap a munkadarabhoz való biztonságos rögzítéshez.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies Destaco reteszlemezt (344101) szállít a Destaco 344-M-100 szorítókampó munkadarabhoz való biztonságos rögzítéséhez.
- Az olyan cseretartozékokat, mint a horogszerelvény (344215-M-100) és a hüvelykujj-vezérlő kart (344-ZB1), a Destaco szállítja a bilincs hibás / elhasználódott alkatrészeinek cseréjéhez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 344-M-100 bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak a környezet-egészségügy, a felhasználó biztonsága és a bilincs kiváló teljesítménye tekintetében.
Telepítés:
- A Destaco 344-M-100 bilincs alapja és reteszlapja menetes furatokkal van felszerelve a függőleges munkadarabra/felületre történő gyors rögzítéshez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Nem Raptor Supplies hasonló specifikációjú kézi bilincseket kínál, mint a Destaco 344-M-100 bilincs más változatokban?
A. Raptor Supplies hasonló bilincs-változatokat szállít, mint például a Destaco 344-RM-100 reteszbilincs Destaco Toggle Lock Plus mechanizmussal, amely megakadályozza a véletlen nyitást működés közben. Kínálatunkban megtalálható a Destaco 344-SS-M-100 reteszelő bilincs is, amely rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a korrózióállóság és a tartósság érdekében.
K. Elérhető a Destaco 344-M-100 reteszbilincs különböző horoghosszokban?
Válasz344), 25 mm-rel hosszabb, mint a standard horoghossz (344-M-25) és 50 mm-rel hosszabb a szabványosnál (344-M-50).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy egy berendezést vagy fémlemezt lenyomva tartson az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.