A húzható reteszbilincsek fogantyúval rendelkeznek, amellyel a rögzítő húzórudat / kampót a munkadarab / rögzítőelem köré helyezheti (vízszintesen vagy függőlegesen a bilincs alapjához képest). A Destaco húzózáras bilincsek fix retesszel, U kampós (vízszintes és függőleges) és J horgos stílusban állnak rendelkezésre a fogyasztási cikkek, a repülőgépipar, a szállítás, az autóipar, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban gyakran használt húzó/zárható szerelvények számára. Destaco 334 sorozatú bilincsek függőleges U horog segítségével zárja le a munkadarabot, amely merőlegesen van elhelyezve a szorító alapjára. Ergonomikus fogantyúik szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral vannak felszerelve a gyors, egykezes kezelés érdekében. Ezek a bilincsek karimás alappal rendelkeznek a gyors és egyszerű rögzítés érdekében sima felületre/munkadarabra. A Destaco 334-RM-25 bilincs 25 mm-rel hosszabb U kampóval van ellátva, mint a szabványos hosszúságú U kampós bilincs a munkadarab nagyobb távolságra történő zárásához. Toggle Lock Plus mechanizmussal van felszerelve, amely megakadályozza, hogy működés közben véletlenül kinyíljon. Ez a rögzítőbilincs acélszerkezetű, hogy ellenálljon a durva használat miatti rendszeres kopásnak. Maximális tartóképessége 1000 font. Raptor Supplies ezt a bilincset rozsdamentes acél szerkezetű változatokban kínálja a korróziónak ellenálló; Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, ahol nincs szükség a bilincs másodlagos reteszelésére. Rendelheti ezeket a rögzítőbilincseket különböző horoghosszúságú változatokban (normál hosszúság, 50 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál és 100 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál), egyszerűen eltávolítva az -M-25-öt vagy hozzáadva az -M-50 és -M-100 a modellszám vége.
Ajánlunk Destaco 331-RM-25 húzó hatású reteszbilincs, amelynek maximális tartókapacitása 720 lb, és vízszintes U horog a szorítótalpával párhuzamosan elhelyezett munkadarab húzásához.
Felhasználás:
A Destaco 334-RM-25 reteszbilincset a lámpatestek, például fedők, kamraajtók és hozzáférési burkolatok ismételt reteszelésére, öntésére és összeszerelésére használják.
Jellemzők:
- A Destaco 334-RM-25 húzó hatású reteszbilincs Toggle Lock mechanizmussal rendelkezik a másodlagos reteszeléshez, megakadályozva a véletlen nyitást működés közben.
- A bilincs menetes, függőleges U-kampóval rendelkezik, amely a szorító alapjára merőlegesen elhelyezett munkadarabnak megfelelően könnyen beállítható.
- Ez az U kampós húzórúd 25 mm-rel hosszabb, mint egy szabványos U horog, amellyel nagyobb hosszúságú munkadarabokat lehet bezárni.
- Acélból készült a szerkezeti szilárdság érdekében, hogy ellenálljon a törésnek / hajlításnak nagy terhelés alatt.
- Ez a bilincs maximális teherbírása 1000 font.
- Karimás alaprögzítési stílussal rendelkezik a munkadarabra/felületre történő gyors és egyszerű felszerelés érdekében.
- Ennek a bilincsnek a könnyen használható fogantyúja hüvelykujj vezérlőkarral van felszerelve az egykezes kezeléshez.
- A bilincshez tartozik egy reteszelőlap a bilincs munkadarabhoz való biztonságos rögzítéséhez.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 334101: Raptor Supplies ezeket a reteszelőlapokat szállítja a munkadarab biztonságos rögzítéséhez a Destaco 334-RM-25 szorítóhoroghoz.
- Destaco 334215-M-25: Ezeket a cserehorog-szerelvényeket a bilincs hibás U-kampójának cseréjére használják. A könnyű felszerelés érdekében 2 ellenanyával és 2 ellenanyával szállítjuk.
- Destaco 334-ZB1: Ezek a cseretartozékok a bilincs hibás vagy elhasználódott, szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarjának cseréjére szolgálnak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 334-RM-25 bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak a környezet egészségére, a felhasználó biztonságára és a bilincs kiváló teljesítményére vonatkozóan.
Telepítés:
- A Destaco 334-RM-25 bilincs menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik az alján és a reteszelőlapon a munkadarabra/felületre történő gyors felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Nem Raptor Supplies hasonló specifikációjú kézi bilincseket kínál, mint a Destaco 334-RM-25 bilincs más változatokban?
A. Raptor Supplies hasonló bilincs-változatokat szállít, mint például a Destaco 334-M-25 Destaco Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében. Destaco 334-RSS-M-25 reteszbilincset is szállítunk rozsdamentes acél szerkezettel a korrózióállóság és a tartósság érdekében.
K. Elérhető a Destaco 334-RM-25 reteszbilincs különböző horoghosszokban?
V. A Destaco hasonló rögzítőbilincseket szállít különböző horoghosszokban, például szabványos hosszúságban (334-R), 50 mm-rel hosszabb, mint a szabványos hossz (334-RM-50) és 100 mm-rel hosszabb, mint a standard horoghossz (334-RM-100).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.