A húzózáras bilincsek vízszintes vagy függőleges húzóeszközök, ideálisak az ajtók és fedők ismétlődő zárására és nyitására reteszelési, formázási és összeszerelési műveletek során. Fogantyújuk van, amely mozgatva rögzíthető/helyezhető egy rögzítő húzórúd vagy horog a munkadarab köré. A Destaco húzózáras bilincsek fix retesszel, U kampóval (vízszintes és függőleges) és J kampós stílusban kaphatók. Destaco 334 sorozatú bilincsek Függőleges U-horoggal rendelkezik a munkadarab vagy a rögzítőelem húzásához/zárásához, amely merőleges a szorítóalapra. Fogantyúik hüvelykujj vezérlőkarral rendelkeznek a gyors, egykezes kezelés érdekében. A Destaco 334-M-50 bilincs egy 50 mm-rel hosszabb U-kampóval van felszerelve, amely nagyobb távolságra zárja a munkadarabot, mint a szabványos hosszúságú U-kampós bilincs. Karimás alaprögzítési móddal rendelkezik a gyors szerelés érdekében sima felületre/munkadarabra. Ez a rögzítőbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti integritás érdekében, hogy megakadályozza a hajlítást / törést nagy terhelés (maximum 1000 font) alatt. Raptor Supplies ezt a bilincset rozsdamentes acél szerkezetű változatokban kínálja a korrózióállóság érdekében; Toggle Lock Plus mechanizmus, amely másodlagos reteszelő funkcióként működik és megakadályozza a véletlen nyitást. Rendelheti ezeket a rögzítőbilincseket különböző horoghosszúsággal (normál hosszúság, 25 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál és 100 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál), egyszerűen eltávolítva az -M-50-et, vagy hozzáadva az -M-25 és -M-100-at a végére. a modellszámot.
Ajánlunk Destaco 331-M-50 húzó hatású reteszbilincs, amelynek maximális tartókapacitása 720 lb, és vízszintes U horog a szorítótalpával párhuzamosan elhelyezett munkadarab húzásához.
Felhasználás:
A Destaco 334-M-50 reteszbilincset öntőformák, kamraajtók, fedők és hozzáférési burkolatok zárására használják a szállítás, a fogyasztási cikkek, a repülőgépipar, az autóipar, valamint az élelmiszer- és csomagolóipar területén.
Jellemzők:
- A Destaco 334-M-50 húzó hatású reteszbilincs menetes U kampós (függőleges) húzórúddal rendelkezik a munkadarabnak megfelelő könnyű beállítás érdekében.
- Ez az U horog 50 mm-rel hosszabb, mint egy szabványos U horog, így kényelmesen rögzítheti a munkadarabokat nagyobb hosszon.
- Acélból készült a szerkezeti integritás és a tartósság érdekében.
- Ennek a bilincsnek karimás alapja van a munkadarabra/felületre történő gyors rögzítéshez.
- Maximális tárolókapacitása 1000 font.
- Ennek a bilincsnek az ergonomikus fogantyúja szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van felszerelve az egykezes kezeléshez.
- A bilincshez tartozik egy reteszelőlap is, amellyel biztonságosan rögzíthető a bilincs a munkadarabhoz.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies a Destaco reteszlemezt (334101) szállítja a Destaco 334-M-50 bilincs munkadarabhoz való biztonságos rögzítéséhez.
- A cserekampószerelvény (334215-M-50) és a hüvelykujjas vezérlőkar (334-ZB1) a bilincs hibás vagy elhasználódott alkatrészeinek cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 334-M-50 bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak a környezet egészségének, a felhasználó biztonságának és a bilincs hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 334-M-50 bilincs menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik az alaplapján és a reteszlapon a függőleges munkadarabra/felületre történő gyors felszerelés érdekében.
- Ez a bilincs könnyen eltávolítható a szerelt felületről a bilincs alapjának csavarhúzóval történő lecsavarásával.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Nem Raptor Supplies hasonló specifikációjú kézi bilincseket kínál, mint a Destaco 334-M-50 bilincs más változatokban?
A. Raptor Supplies hasonló bilincs-változatokat szállít, mint például a Destaco 334-RM-50 reteszbilincs Destaco Toggle Lock Plus mechanizmussal, amely megakadályozza a véletlen nyitást. Kínálatunkban megtalálható a Destaco 334-SS-M-50 reteszelő bilincs is, amely rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a korrózióállóság és a tartósság érdekében.
K. Elérhető a Destaco 334-M-50 reteszbilincs különböző horoghosszokban?
V. A Destaco hasonló rögzítőbilincseket szállít különböző horoghosszokban, például szabványos hosszúságban (334), 25 mm -rel hosszabb, mint a normál hosszúság (334-M-25) és 100 mm -rel hosszabb a szabványos horoghossznál (334-M-100).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy egy berendezést vagy fémlemezt lenyomva tartson az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.