A Destaco 324-SS függőleges húzó hatású reteszbilincs ajtók, formák, hozzáférési burkolatok, fedők, edények, tartályok és dobok reteszelésére szolgál. Ez a bilincs ideális a munkadarabok rögzítésére szállítási és gyártási alkalmazásokban. A Destaco húzóbilincs reteszlappal van ellátva, és a retesz felületére merőlegesen van felszerelve a biztonságos rögzítés érdekében. Szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik, amely egykezes kezelést tesz lehetővé a felhasználó kényelme érdekében. A Destaco húzóbilincs menetes U horgokkal rendelkezik az anyag könnyű beállításához (a munkadarab méretétől függően). Szigetelt, könnyen tartható műanyag markolattal rendelkezik, így minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során. Karimás talpán két pár rögzítőfurat található, amelyek biztosítják a gyors és egyszerű felszerelést egy sima felületre / munkapadra. Könnyen eltávolítható, ha csavarhúzóval kicsavarja a karimás alapon lévő csavarokat. Destaco 324-es sorozatú reteszbilincsek szénacél szerkezettel és a Toggle Lock Plus funkcióval ellátott változatokban is elérhetők Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 324-SS függőleges húzó hatású reteszbilincs ajtók, formák, hozzáférési burkolatok, fedők, edények, tartályok és dobok reteszelésére szolgál.
Jellemzők:
- A Destaco 324-SS húzó hatású reteszbilincs egy szabadalmaztatott hüvelykujj-vezérlő karral rendelkezik, amely egykezes kezelést tesz lehetővé a felhasználó kényelme érdekében.
- Ez a rögzítőbilincs reteszlappal van ellátva, és a retesz felületére merőlegesen van felszerelve a biztonságos rögzítés érdekében.
- Menetes U kampókkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik az anyagbeállítást (a munkadarab méretétől függően).
- Karimás talpán két pár rögzítőfurat található, amelyek biztosítják a gyors és egyszerű felszerelést egy sima felületre / munkapadra. Igény szerint ez a karimás alap könnyen eltávolítható a csavarok kicsavarásával.
- Ennek a függőlegesen húzható reteszelő bilincsnek a fogantyúja műanyag markolattal rendelkezik, amely megakadályozza a kéz elcsúszását működés közben.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 324915: Ezeket a cserekampó-szerelvényeket a reteszlemez és a munkadarab tartására használják a Destaco 324-SS függőleges húzó hatású reteszbilincs segítségével.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 324-SS húzó hatású reteszbilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 324-SS függőleges húzású reteszbilincs karimás stílusú alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos felszerelést sík felületekre / munkaasztalokra. Igény szerint ez a karimás alap könnyen eltávolítható a csavarok kicsavarásával.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A márka kínál-e függőleges húzó hatású reteszbilincseket más konstrukciókhoz?
V. Igen, a Destaco 324-SS rozsdamentes acél reteszbilincsen kívül a márka szénacél reteszbilincseket is szállít (Destaco 324 & Destaco 324-R).
K. Mi az a függőleges húzó hatású reteszbilincs?
V. A Destaco húzó hatású reteszbilincsek vízszintesen elhelyezett fogantyúi függőleges U kampós kialakításúak, ami alkalmassá teszi őket fedelek, ajtók, dobok, edények, tartályok és hozzáférési fedelek rögzítésére, valamint összeszerelési és formázási műveletekre.
K. Hogyan működnek a függőleges húzó hatású reteszbilincsek?
V. Egyes U-kampós típusú reteszbilincsek (mint például a Destaco 324-SS függőleges húzású bilincs) hosszú U-kampóval rendelkeznek, amelyet kézzel rögzítenek egy fogantyú segítségével. A munkadarabra egy reteszelőszerelvény is fel van csavarozva, amely rögzíti a bilincs U-kampóját, így megtartja a feszültséget a bilincs és a munkadarab között a biztonságos rögzítés érdekében.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. A márka kínál-e függőleges húzású reteszbilincseket más konfigurációkban?
Az A. Destaco széles választékát kínálja függőleges fogantyú billenő bilincsek többféle konfigurációban, stílusban és konstrukcióban (rozsdamentes acél és horganyzott szénacél).
K. Jelent valamit a Destaco bilincsfogantyúk piros színe?
V. A színes fogantyúknak nincs ilyen jelentősége, kivéve egy felismerhető terület jelölését. Ez azért történik, hogy figyelmeztesse a kezelőt a kezelőkar helyéről, valamint arról, hogy hol és mikor kell megfognia.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco szénacél bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél bilincsek is rendelkezésre állnak.