A Destaco 317-S függőleges rögzítőbilincs alkalmas a munkadarabok sík felületekhez / munkapadokhoz való rögzítésére fa- és fémmegmunkálási műveletekben. Ez a bilincs egy masszív stílusú szorítórúddal rendelkezik, amely 180 fokos szögben nyitható a munkaterület megtisztításához, így biztosítva a munkadarab problémamentes kezelését. Ez egy függőlegesen lenyomott billenőzáras bilincs, amelynek szénacél szerkezete horganyzott felülettel rendelkezik, hogy minimalizálja a sérüléseket/kopást a koptató és kültéri környezetben. Ez a billenőbilincs megfelelő választás olyan műveletekhez, ahol a munkadarabot a művelet során ismételten rögzíteni/le kell venni. Ezt a függőleges tartóbilincset úgy tervezték, hogy hosszú élettartamot biztosítson szabványos szorítókar és orsó használata esetén. Ez a billenőbilincs kettős rögzítő karimás alapfelülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a vízszintes vagy függőleges rögzítést, az alkalmazási követelményektől függően. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkálási és hegesztési alkalmazásokhoz. Destaco 317 sorozatú bilincsek U bar stílusú változatokban is elérhetők Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 317-S függőlegesen lenyomott billenő záróbilincs ideális összeszerelési és tesztelési műveletekhez, rögzítések ellenőrzéséhez, valamint famegmunkálási és könnyű megmunkálási alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- A Destaco 317-S függőleges rögzítőbilincs masszív stílusú szorítórúddal rendelkezik, amely 180 fokos szögben kinyitható a munkaterület megtisztításához, így biztosítva a munkadarab problémamentes kezelését.
- Ez a függőlegesen lenyomott billenőzáras bilincs szénacél szerkezetű, amely horganyzott, hogy minimalizálja a sérüléseket/kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen.
- Kettős rögzítési felülettel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a vízszintes vagy függőleges rögzítést, az alkalmazási követelményektől függően.
- A Destaco függőlegesen lenyomható billenőzár reteszelő bilincsének élénk színű műanyag fogantyúja könnyű fogást biztosít, és minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 207105 csavarrögzítő a Destaco 317-S függőleges rögzítőbilincs törött/elhasználódott rögzítőjének cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 317-S függőlegesen lenyomott billenőzáras bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 317-S függőleges rögzítőbilincs kettős rögzítési kialakítással rendelkezik, karimás alappal, amely lehetővé teszi a függőleges és vízszintes felületi szerelést, az alkalmazási követelményektől függően.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka függőleges rögzítő bilincseket más alaprögzítési stílusokban?
V. Igen, a Destaco 317-S karimás talpú tömör rudas változat mellett a márka karimás talpú U rudat is kínál (Destaco 317-U) függőleges bilincseket is.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítő bilincsek speciálisan kialakított bilincsek, amelyek a munkadarab sima felülethez/munkaasztalhoz való rögzítésére szolgálnak, és ideálisak különféle ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A márka más konfigurációkban is kínál függőleges rögzítőbilincseket?
Az A. Destaco is széles választékot kínál függőleges lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorító fogantyú reteszelt helyzetben az alapra merőlegesen, míg a vízszintes billenőbilincs esetén az alappal párhuzamosan áll.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
V. Egyes bilincsek, mint például a Destaco 317-S, tömör rúdszerű szorítókarral rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyúmozgás a szorítókart a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
V. Amikor a márka mechanikus bilincseivel foglalkozik, ajánlatos tengelykapcsoló-zsírt, például Mobil XTC-t használni.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.