Függőleges rögzítő bilincsek egyenes fogantyúval vannak felszerelve, amely függőlegesen vagy az alapra merőlegesen van elhelyezve (ha zárva van), hogy a szorító rudat és a hozzá tartozó orsót a munkadarabokhoz nyomja a biztonságos rögzítés érdekében. Ezek a kézi bilincsek alkalmasak a munkadarabok ismételt rögzítésére vagy levételére a műveletek során. Destaco 247 és 267 sorozat A függőleges rögzítőbilincsek a munkadarabok sík felületekhez való tartására szolgálnak hegesztés, csiszolás, könnyű megmunkálás, összeszerelés és fémgyártás során. Ezek a kézi kapcsolóbilincsek robosztus acélszerkezettel és edzett acél perselyekkel megakadályozzák a hajlítást / törést nagy terhelés alatt. A Destaco 267-S rögzítőbilincs karimás talppal van felszerelve, hogy a bilincs gyorsan és egyszerűen felszerelhető legyen sík felületre vagy munkadarabra. Ez a bilincs szilárd szorítórúddal és csavarrögzítővel rendelkezik, amely rögzíti az orsót egy rögzített, az ügyfél által meghatározott pozícióban. Nagy rúdvezetőkkel van integrálva az oldalsó stabilitás és a szorító tartósságának növelése érdekében. Ez a bilincs maximális tartóképessége 1200 font. Raptor Supplies ezeket a bilincseket egyenes talppal, U rúddal és 1000 lb maximális tartóképességgel is kínálja.
Felhasználás:
- Ez a Destaco 267-S függőleges rögzítő bilincs a fogyasztási cikkek, a repülőgépipar, az élelmiszeripar, a csomagolás és a szállítás iparban történő tesztelésére, könnyű megmunkálására, hegesztésére és szerelésére szolgál.
Jellemzők:
- A Destaco 267-S függőleges rögzítő bilincs nagy teherbírású acélszerkezettel és edzett acél perselyekkel minimalizálja az extrém használat miatti törést vagy hajlítást.
- Masszív szorítórúddal rendelkezik, amely rögzítheti az orsót a felhasználó által meghatározott helyen.
- Ez a bilincs nagy rúdvezetőkkel rendelkezik a nagyobb oldalirányú stabilitás érdekében.
- Karimás alapra szerelhető, maximális tartási kapacitása 750 lb.
- Ez a bilincs egyenes függőleges fogantyúval van felszerelve, amely 72 fokra nyílik, és a szorítórúd 140 fokig nyitható.
- A szorító fogantyú ergonomikus fogantyúval rendelkezik a kényelem és a könnyű használat érdekében.
- A Destaco 267-S bilincs magassága 3.08 hüvelyk, a szorítókar hossza 8.88 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies szállíthat Destaco 110122 csavarrögzítőt a kopott vagy hibás orsószerelvény-rögzítők cseréjéhez a Destaco 267-S bilincsben.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 267-S függőleges rögzítőbilincs az ISO 9001: 2015 és az ISO 14001: 2015 szabványnak megfelelően lett kialakítva a környezeti egészségre, biztonságra és a bilincs hatékony működésére vonatkozóan.
Telepítés:
- A Destaco 267-S rögzítőbilincs karimás talpa a munkadarabokhoz vagy a lapos felületekhez van rögzítve, a menetes rögzítőfuratok segítségével a biztonságos telepítés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen egyéb változatai vannak a Destaco 267-S bilincsnek Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies hasonló kézi szorítóváltozatokat kínál U -rúddal (Destaco 267-U) az orsó munkadarab szerinti beállításához. A Destaco 267-S bilincshez kapcsolódó további változatokért lásd Destaco 247 és 267 sorozat bilincsek oldalon a weboldalunkon.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit kifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs zárt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) áll.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
A. Bizonyos masszív rúd típusú bilincsek, például a Destaco 267-S olyan orsószerelvényeket tartalmaznak, amelyeket kézzel, fogantyúval / karral lehet kezelni. Ez a fogantyúmozdulat az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását a működés közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk felismerhető területet jelölnek, ahol a felhasználó megfoghatja a bilincs működtetése során.
K. Levehetőek a Destaco bilincsek fogantyúi?
A. A legtöbb Destaco bilincs fogókkal rendelkezik, amelyek könnyen eltávolíthatók, ha lecsúsztatják őket. De egyes fogantyúk vinylbe merülnek, hogy illeszkedjenek az alatta lévő fogantyúhoz, és ezért levágni kell őket, hogy eltávolítsák őket.