A Destaco 247-UB függőlegesen lenyomható billenőbilincset az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják famegmunkáláshoz, fúráshoz, teszteléshez, ragasztáshoz, könnyű megmunkáláshoz és a lámpatestek ellenőrzéséhez. Ez a függőleges fogantyús bilincs helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, miközben rögzíti az anyagokat a munkafelülethez. A Destaco 247-UB függőlegesen lenyomható billenőbilincs fix kialakítású az anyagok rögzítéséhez és meglazításához a bilincs mozgatása nélkül, és egyenes alappal rendelkezik rögzítőfuratokkal az egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében. U-rúddal konfigurált szorítókarral rendelkezik, amely neoprén orsóval van ellátva, hogy megkönnyítse az orsó gyors beállítását a tartórúd hossza mentén. A Destaco 247-UB függőleges rögzítőbilincs precízen megmunkált alkatrészekkel van felszerelve, edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel a hosszú élettartam érdekében. Ez a bilincs ergonomikus fogantyúkkal rendelkezik a nagyobb biztonság érdekében, és nagyméretű rúdvezetőkkel rendelkezik a kiváló oldalirányú stabilitás érdekében. A Destaco 247-UB függőleges rögzítőbilincs a szorítórudat és a fogantyút 120 fokig, illetve 67 fokig nyitja, és 1000 fontig képes terhelést tartani.
Felhasználás:
A Destaco 247-UB függőleges lenyomó bilincs fúráshoz, ragasztáshoz, teszteléshez, famegmunkáláshoz, könnyű megmunkáláshoz és rögzítőelem-ellenőrzéshez használható az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 247-UB függőleges rögzítőbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
- Ez a függőleges rögzítőbilincs ergonomikus fogantyúkkal van felszerelve a nagyobb biztonság érdekében.
- A Destaco 247-UB függőleges rögzítőbilincs egyenes talppal rendelkezik, rögzítőfuratokkal az egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
- Ez a függőleges rögzítőbilincs neoprén orsóval van felszerelve, amely védelmet nyújt a kopás, csavarás és hajlítás okozta sérülésekkel szemben.
- A Destaco 247-UB függőleges rögzítőbilincs akár 1000 lb terhelést is képes ellenállni.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 247-UB függőlegesen lenyomható billenőbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony működése érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 247-UB függőleges rögzítőbilincs egyenes talppal rendelkezik, rögzítőfuratokkal az egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit kifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Hogyan állíthatja be a függőlegesen lenyomott kapcsolóbilincset?
A. A befogás után a szorítóerőt az orsó anya meglazításával / meghúzásával lehet beállítani.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen (az alapra merőlegesen) reteszelt helyzetben, míg vízszintes billenőbilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) helyezkedik el.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. Nem Raptor Supplies csereorsókat kínál a leszorító bilincsekhez?
A. Igen, Raptor Supplies Destaco orsókat biztosít a rögzítő bilincsekhez, az elhasználódott egységek cseréjéhez, és megóvja azokat a kopás / csavarás / hajlítás okozta sérülésektől.
K. A Destaco függőleges fogantyús bilincsek milyen változatai állnak rendelkezésre Raptor Supplies?
V. A Destaco függőleges fogantyús bilincsek acél, rozsdamentes acél és kovácsolt ötvözött acél változatban kaphatók.