A Destaco 247-U függőlegesen lenyomott billenőzár rögzítő bilincse lefelé irányuló szorítóerő kifejtésére szolgál azáltal, hogy billenő mechanizmusokon keresztül növeli az alkalmazott terhelést az autóiparban és a repülőgépiparban. Ennek a bilincsnek a fogantyúja függőleges helyzetben van rögzítve, és függőleges helyzetbe van tolva, hogy a munkadarabokat szilárdan a helyükön tartsa, amikor a bilincs be van kapcsolva. Ez a bilincs helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható C-kapcsok vagy rugós bilincsek helyett, amikor az anyagot a munkafelülethez rögzíti. Pontosan megmunkált alkatrészekből áll, edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel. Az egység 1000 font tartókapacitással rendelkezik, és egy nagy rúdvezetővel rendelkezik a kiváló oldalsó stabilitás érdekében. A Destaco 247-U függőleges rögzítőbilincset hegesztési, köszörülési, megmunkálási és fémgyártási alkalmazásokban használják. Karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a könnyebb beszerelés érdekében.
Felhasználás:
A Destaco 247-U függőleges rögzítőbilincset az automatizálásban, a repülőgépiparban, az élelmiszer- és csomagolóiparban, valamint az autóiparban használják megmunkálási, hegesztési, köszörülési és fémgyártási alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- A Destaco 247-U függőleges rögzítőbilincs edzett acél perselyekkel rendelkezik a kulcsfontosságú forgáspontokon a tartósság érdekében.
- Egy nagy rúdvezetővel van beépítve az oldalsó stabilitás érdekében.
- Ez a bilincs neoprén orsóval van ellátva, amely biztosítja a szívósságot és a maximális szorítóerőt.
- A bilincs műanyag borítású, ergonomikus markolattal rendelkezik a csúszásgátló teljesítmény érdekében.
- A Destaco 247-U függőleges bilincs U-alakú lefogó karral rendelkezik a könnyű rögzítés érdekében.
- Karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a könnyebb beszerelés érdekében.
- A bilincs Toggle Lock mechanizmussal rendelkezik a szorítónyomás fenntartása érdekében.
- Maximum 120 fokos szorítórúd nyitást kínál.
- A Destaco 247-U akár 1000 font súlyú terhek kezelésére is képes.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 247208-M: Ezeket az orsótartozékokat kézi rögzítési alkalmazásokhoz tervezték -22 és 212 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten.
- Destaco 247109: Ezek a karimás alátétek biztonságos csatlakozást biztosítanak a vibráció ellen.
Szabványok és jóváhagyások:
Ez a 247 U méretű függőleges leszorító bilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- A Destaco 247-U függőleges rögzítőbilincs karimás alappal rendelkezik, amely menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a készülék felületekre történő felszerelését.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik a függőleges billenőbilincs?
A. Miután lehúzta a fogantyút a szerszámról, emelje fel a rögzítő rudat, és helyezzen egy tárgyat a rúd alá. Amikor a szorító fogantyúja függőleges helyzetbe kerül, a szorítóerő érvényesül.
K. Nem Raptor Supplies csereorsókat kínál a leszorító bilincsekhez?
A. Igen, Raptor Supplies Destaco orsókat biztosít a rögzítő bilincsekhez az elhasználódott egységek cseréjéhez, biztosítva a problémamentes működést és védelmet a kopás/csavarodás/hajlítás okozta sérülésekkel szemben.
K. Mi a különbség a karimás alap és az egyenes alap szerelési stílusok között?
V. A karimás alap biztonságos felületi szerelést tesz lehetővé, míg az egyenes alap lehetővé teszi a penge felszerelését. Mindkét szerelési mód lehetővé teszi az egységek könnyű felületre szerelését, és biztosítja a hosszabbítók egyszerű rögzítését.
K. Mit jelent a tartóképesség a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel az kizárólag felismerhető területet képvisel. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.