Függőleges rögzítő bilincsek használjon egyenes fogantyút, amely merőleges az alapra (reteszelt helyzetben), hogy a szorítókarokat vagy a csatlakoztatott orsókat a munkadarabokhoz nyomja. Ezek a kézi bilincsek olyan alkalmazásokhoz alkalmasak, ahol a munkadarabok gyakori rögzítését/leválasztását igénylik a műveletek során. Destaco 2002 sorozat A bilincsek edzett perselyekkel rendelkeznek a kulcsfontosságú forgáspontokon és acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti szilárdság és a tartósság érdekében. Nagy kéztávolsággal és közel függőleges szorítóérintkezővel rendelkeznek a nagyobb biztonság és biztonságos rögzítés érdekében. Ezek a bilincsek 600 font maximális teherbírást biztosítanak. A Destaco 2002-S207 bilincs cserélhető csavarral / rögzítési mintával rendelkezik a Destaco 207 sorozatú függőleges rögzítő bilincsekkel. Szilárd szorítókarral van felszerelve az orsószerelvények rögzített helyen történő rögzítéséhez. Ez a bilincs karimás alappal rendelkezik, így sík felületre/munkadarabra szerelhető. Raptor Supplies szállítsa ezt a kézi bilincset U szorítórúddal a rugalmas orsó beállításához; a 202-es sorozatú bilincsekkel cserélhető csavarminta; Toggle Lock Plus mechanizmus, hogy megakadályozza a véletlen nyitást működés közben.
Felhasználás:
A Destaco 2002-S207 függőleges rögzítőbilincs olyan alkalmazásokhoz ideális, mint a hegesztés, famegmunkálás, összeszerelés és rögzítés-ellenőrzés a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 2002-S207 függőleges lenyomó bilincs hosszú függőleges fogantyúval rendelkezik a közel függőleges rögzítési érintkezéshez, és nagy kézi távolsággal a nagyobb biztonság érdekében.
- Ez a bilincs maximális teherbírása 600 font.
- Szilárd szorítórúddal rendelkezik az orsók rögzített helyen történő rögzítéséhez.
- Ez a bilincs karimás alappal rendelkezik a gyors és biztonságos telepítés érdekében.
- Acél szerkezetű, edzett perselyekkel a kulcsfontosságú forgáspontokon a szerkezeti merevség és a rendszeres kopásállóság érdekében.
- Ez a bilincs cserélhető csavarral / rögzítési mintával rendelkezik, 207-es sorozatú bilincsekkel.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 2002115-E: Ezek a cserecsavarrögzítők a Destaco 2002-S207 bilincs sérült vagy elhasználódott csavarrögzítőjének cseréjére szolgálnak az orsó rögzített helyen történő rögzítéséhez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 2002-S207 függőleges lenyomó bilincs megfelel az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 nemzetközi szabványoknak, így biztosítva a környezeti egészséget és biztonságot, valamint a bilincs kiváló teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 2002-S207 függőleges lenyomó bilincs peremes alappal rendelkezik menetes rögzítőfuratokkal a vízszintes felületekre/munkadarabokra történő egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 2002-S207 bilincs milyen változatai állnak rendelkezésre Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezt a kézi bilincset U bar stílusban kínálja (Destaco 2002-U207) rugalmas orsó beállításhoz. Hasonló bilincset is kínálunk, amelynek csavarmintája cserélhető 202-es sorozatú bilincsekkel (Destaco 2002-S).
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
A. A függőleges lenyomó bilincsek kézzel működtethetők függőleges fogantyúkkal / karokkal a szorítókarok mozgatásához. Ez a fogantyúmozgás a szorítókart vagy a hozzácsatolt orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza, hogy a munkadarab közepén elmozduljon, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A függőleges és vízszintes billenőbilincs közötti különbség a bilincs fogantyújának reteszelt helyzetében van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen vagy merőlegesen áll az alapra, ha zárt helyzetben van, míg a vízszintes kapcsolóbilincs vízszintes vagy párhuzamos az alappal.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára. Raptor Supplies hasonló bilincset kínál (Destaco 2002-SR207) Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkezik, amely megakadályozza a véletlen nyitást működés közben.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
A. A szorítóerő vagy a felerősítő erő azt a tényleges erőt jelenti, amelyet a bilincs a munkadarabra gyakorol annak megtartására. A tartóerő vagy kapacitás biztosítja a szorító ideális szilárdságának mérését a gyártási folyamat során. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartókapacitás, számos tényezőtől függően, mint például az orsók helyzete a szorító rudakban és a szorítóerőre kifejtett ellentétes erő.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
A. Igen, a Destaco szénacél bilincsek horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a zord ipari környezet miatti kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít olyan alkalmazásokhoz, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek.
K. Szállítja a Destaco bilincseinek testreszabott vagy speciális változatait az alkalmazásoknak megfelelően?
V. A Destaco kérésre testreszabott bilincseket is szállít. A testreszabás a fogantyúk eltérő színétől a Destaco logó bilincsekről való eltávolításáig terjedhet.