DEFELSKO POSITEST AT Tapadás tesztelő | AB9XUK 2GE29

DEFELSKO POSITEST AT Tapadásvizsgálónál

Raktáron
Tétel: AB9XUK Modell: POSITEST ATKereszthivatkozás: 2GE29

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,173.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTapadás tesztelő
Akkumulátor típusAA
kijelző4 szegmenses LCD
FelületUSB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.56
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód9024800000
Származási országUS

Termék részletek:

    • 20 mm-es Dolly tapadási szilárdsági tartomány (0-3000 psi, 0-20 MPa)
    • 50 mm-es Dolly tapadási szilárdsági tartomány (0-500 psi, 0-3.5 MPa)
    • Tapadási szilárdság pontossága (+/-1%)
    • Tapadási szilárdsági felbontás (1 Psi, 0.01 MPa)
    • Felvételi kapacitás (200 teszt)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEFELSKO POSITEST AT Tapadásvizsgálónál
€4,173.51 /Mértékegység