ÉVTIZED TERMÉKEK C40SGY3-DDL ömlesztett konténer, 25-3/4 hüvelykes magasság | AH9DXK 39UV20

DECADE PRODUCTS C40SGY3-DDL Bulk Container 25-3/4 Inch Height

Raktáron
Tétel: AH9DXK Model: C40SGY3-DDLKereszthivatkozás: 39UV20

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€620.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖmlesztett konténer
színekSzürke
befejezHDPE és szerkezeti hab
Belső magasság25.75 "
Belső hossza45 "
Belső szélesség36.75 "
Terhelhetőség1500 font
AnyagNagy sűrűségű polietilén
Külső magasság31 "
Külső hossz48 "
Külső szélesség40 "
Mennyiségi kapacitás25.4 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.7312
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
Származási országUS

Termék részletek:

    • Villa bejárat: 4 utas bejárat

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelső magasságBelső hosszaBelső szélességTerhelhetőségKülső magasságKülső szélességÁr
ÉVTIZED TERMÉKEK M40PGY3 ömlesztett konténer szürke 36-3/4 hüvelyk szélesség | AH9DXF 39UV16 M40PGY3Szürke25.75 "45 "36.75 "1500 font31 "40 "€418.15
ÉVTIZED TERMÉKEK M40SBL3 ömlesztett konténer 36-3/4 hüvelykes szélesség | AH9DXG 39UV17 M40SBL3Kék25.75 "45 "36.75 "1500 font31 "40 "€534.25
ÉVTIZED TERMÉKEK M40PGY2 ömlesztett konténer szürke 45 hüvelykes hosszúság | AH9DXH 39UV18 M40PGY2Szürke25.75 "45 "36.75 "1500 font31 "40 "€399.24
ÉVTIZED TERMÉKEK M40SYL3 ömlesztett konténer sárga 36-3/4 hüvelyk szélesség | AH9DXJ 39UV19 M40SYL3Sárga25.75 "45 "36.75 "1500 font31 "40 "€534.25
ÉVTIZED TERMÉKEK M48PGY6 ömlesztett konténer szürke 44-3/4 hüvelyk szélesség | AH9DXL 39UV21 M48PGY6Szürke24 "44.75 "44.75 "1500 font28 "48 "€381.57
ÉVTIZED TERMÉKEK C40SBL3-H46 ömlesztett konténer kék 40-3/4 hüvelykes magasság | AH9DXM 39UV22 C40SBL3-H46Kék40.75 "45 "36.75 "1500 font46 "40 "€1,074.98
DECADE TERMÉKEK M40SRD3 ömlesztett tartály piros 36-3 / 4 hüvelyk szélesség | AH9DXN 39UV23 M40SRD3Piros25.75 "45 "36.75 "1500 font31 "40 "€534.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DECADE PRODUCTS C40SGY3-DDL Bulk Container 25-3/4 Inch Height
€620.86 /Mértékegység