DAYTON 6Z400 váltakozó áramú hajtóműves motor 8.5 ford./perc Tefc 115v | AF2YAJ

DAYTON 6Z400 AC hajtóműves motor 8.5 Rpm Tefc 115v

Raktáron
Tétel: AF2YAJ Modell: 6Z400

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,378.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakNagy teherbírású labda, tűgörgő és toló gömbök a tokon, labda a motoron
Fék4Z447-hez illeszthető
HázTEFC
Teljes terhelésű erősítők4
Fogaskerékház anyagaÖntött alumínium
Hajtómű anyagaEdzett acél
Áttétel210:1
SebességtípusHelikus első szakasz / későbbi szakaszok Spur / AGMA 9. osztály
SzinkronEdzett acél, 1. fokozatú csavarvonal, későbbi lépcsők, AGMA 9. osztály
HázÖntött alumínium
Hz60
Bemenet HP1/4
Hossz kevesebb tengely12 5 / 16 "
KenésÁllandó nagy teherbírású hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték974 in.-lb.
motor típusaOsztott fázisú
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc8.5
Túlterhelés325 font
Fázis1
ForgásMegfordítható
RPM tartomány0 a 15
SealsAjak típusa a bemeneti és kimeneti tengelyen
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.005
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8501404020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajtómű anyagaCsapágyakFékÁttételSebességtípusSzinkronHázHáz anyagaÁr
DAYTON 1LNF7 AC hajtóműves motor 4 ford./perc Nyitott 115V | AB2EMY 1LNF7Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-762:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€187.67
DAYTON 1LNF8 AC hajtóműves motor 6 ford./perc Nyitott 115V | AB2EMZ 1LNF8Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-529:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€201.69
DAYTON 1LNF9 AC hajtóműves motor 26 ford./perc Nyitott 115V | AB2ENA 1LNF9Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-126:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€205.83
DAYTON 1LNG1 AC hajtóműves motor 52 ford./perc Nyitott 115V | AB2ENB 1LNG1Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-63:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€200.79
DAYTON 1LNG2 AC hajtóműves motor 1 ford./perc Nyitott 115V | AB2ENC 1LNG2Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-2976:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€201.30
DAYTON 1LPL2 AC hajtóműves motor 60 ford./perc Nyitott 115V | AB2EWV 1LPL2Acetil / AcélPorózus bronz hüvely tokon, labda motoronLemez27:1-Acetil / AcélDie Cast cink-€818.36
DAYTON 1LPL6 AC hajtóműves motor 60 ford./perc Nyitva 115V | AB2EWZ 1LPL6Acetil / AcélPorózus bronz hüvely tokon, labda motoron-27:1-Acetil / AcélDie Cast cink-€709.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6Z400 AC hajtóműves motor 8.5 Rpm Tefc 115v
€1,378.24 /Mértékegység