Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6PNU5 Float Switch Mechanical 115 Vac 15 Feet | AF2AKC

DAYTON 6PNU5 úszókapcsoló mechanikus 115 Vac 15 láb

Raktáron
Cikkszám: AF2AKC Modell: 6PNU5

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€151.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszó kapcsoló, mechanikus
csatlakozásDugó
Vezetékhossz15 láb.
Úszó Dia.2-5 / 8 "
Úszó hossza4-5 / 8 In.
Úszó anyagABS
HP @ 1 fázis - 115 V1/2
Max. Amper fut13
Max. Hőmérséklet140 F
Max. Feszültség250
Rögzítő konzol anyagaMűanyag
Szivattyúzási tartomány: minimum / max.7 a 28
Fajsúly0.6
KapcsolótípusNormálisan nyitva
Heveder hossza Min. -Max. (Ban ben.)3 a 18
típusTether
VA minősítés57.5
Feszültség115
Vezetékmérő16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Vízszint beállítása (28)
    • Min. Vízszint beállítása (7)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletcsatlakozásVezérlési tartományMax. FeszültségMax. TeljesítményKapcsolótípustípusVA minősítésÁr
DAYTON 10A169 úszókapcsoló függőleges 1/2 LE vezeték 8 láb | AA2AFU 10A169140 FDugó5.25 "1201560Normálisan nyitvaFüggőleges1560€162.64
DAYTON 10A170 úszókapcsoló függőleges 1/2 LE vezeték 10 láb | AA2AFV 10A170140 FDugó5.25 "1201560Normálisan nyitvaFüggőleges1560€158.75
DAYTON 10A171 úszókapcsoló függőleges 1/2 LE vezeték 20 láb | AA2AFW 10A171140 FDugó5.25 "1201560Normálisan nyitvaFüggőleges1560€175.75
DAYTON 10A172 úszókapcsoló Vegyszerálló 1/4 LE | AA2AFX 10A172140 FStrippedÁllítható2402400Normálisan nyitvaHeveder, vezérlőpult / pilóta feladata2400€99.06
DAYTON 10A173 úszókapcsolós mechanikus magas hőmérséklet 1/2 LE | AA2AFY 10A173221 FStrippedÁllítható2403600Normálisan nyitvaMegkötés, magas hőmérséklet3600€132.43
DAYTON 10A174 úszókapcsoló 2 LE 115/230v vezeték 20 láb | AA2AFZ 10A174140 FStrippedÁllítható2403600Normálisan nyitvaTether3600€218.67
DAYTON 10A175 úszókapcsoló ikerúszós 2 LE 115V | AA2AGA 10A175140 FDugó42 "1203600Normálisan nyitvaMegkötő, Twin Float3600€297.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6PNU5 úszókapcsoló mechanikus 115 Vac 15 láb
€151.19 /Mértékegység