DAYTON 5UPW5 szivattyú Centrifugális 3/4 LE 3 Ph | AE6QZF

DAYTON 5UPW5 szivattyú centrifugális 3/4 LE 3 Ph

Raktáron
Tétel: AE6QZF Modell: 5UPW5

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€876.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők5.2-5.0/2.5
Csapágy típusKettős árnyékolású előre kenett labda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head32 @ 60 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head15-50 GPM @ 90-50 Ft.
Leeresztő dugóIgen
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM @ 10 PSI49
GPM @ 15 PSI46
GPM @ 20 PSI40
GPM @ 25 PSI34
GPM @ 30 PSI28
GPM @ 35 PSI21
GPM @ 40 PSI15
GPM víz @ 2 Ft. a feje54
Magasság11 13 / 16 "
Ház anyagaHőre lágyuló
HP3/4
Hz60
Járókerék anyagaNoryl
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás2"
Bemeneti nyomás38 PSI
Hossz18.625 "
Max. Ügynyomás80 PSI
Max. Folyékony viszkozitás31 SSU
Max. Fej97 ft.
Max. Nyomás42 PSI
Max. Fajsúly1
MotorházTEFC
motor típusa3-fázis
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 2 "
Fázis3
Portforgatás90 fokos növekmény
RPM3450
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés alkalmazásaVíz
Tömítés anyagaViton, szén, kerámia, rozsdamentes acél
Tömítés típusaViton mechanikus tengely
Szolgáltatási tényező1.27
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Lekapcsol97 Ft.
Szakmai1
Szívó emelő25 Ft.
típusÖnindító
Feszültség208-230/460
Voluta anyagHőre lágyuló
Nedvesített anyagokHőre lágyuló műanyag, SS, Viton, szén, kerámia.
Szélesség6 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.457
Hajó magassága (cm)38.86
Hajó hossza (cm)61.21
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8413702005
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5UPW5 szivattyú centrifugális 3/4 LE 3 Ph
€876.14 /Mértékegység