DAYTON 4ZJ54 AC hajtóműves motor 90 Rpm Tefc 230v | AE2TTV

DAYTON 4ZJ54 AC hajtóműves motor 90 Rpm Tefc 230v

Raktáron
Tétel: AE2TTV Modell: 4ZJ54

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,029.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
HázTEFC
Teljes terhelésű erősítők0.75
Fogaskerékház anyagaÖntött alumínium
Hajtómű anyagaEdzett acél
Áttétel19:1
SebességtípusHelikus első szakasz / későbbi szakaszok Spur / AGMA 9. osztály
SzinkronEdzett acél, 1. fokozatú csavarvonal, későbbi lépcsők, AGMA 9. osztály
HázÖntött alumínium
Hz50/60
Bemenet HP1/4
Hossz kevesebb tengely11 9 / 32 "
KenésÉlettartam olaj le van zárva
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték165 in.-lb.
motor típusa3-fázis
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc90
Túlterhelés238 font
Fázis3
ForgásMegfordítható
RPM tartomány76 a 100
SealsAjak típusa a bemeneti és kimeneti tengelyen
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemTermosztát
Feszültség230 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.19
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8501514020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzinkronCsapágyakHázHzBemenet HPHossz kevesebb tengelyKenésMax. forgatónyomatékÁr
DAYTON 1L517 AC hajtóműves motor 95 Rpm Tenv 230v | AB2CAU 1L5171. fokozatú acél, spirális, későbbi szakaszok acél vagy hőkezelt porított fém sarkantyúNagy teherbírású tű a tokon, a labda a motoronTENV50/601/208"Állandó nagy teherbírású hajtóműolaj30 in.-lb.€653.17
DAYTON 1L518 AC hajtóműves motor 95 ford./perc Nyitott 230V | AB2CAV 1L5181. fokozatú acél, spirális, későbbi szakaszok acél vagy hőkezelt porított fém sarkantyúNagy teherbírású tű a tokon, a labda a motoronNyisd ki50/601/208.25 "Állandó nagy teherbírású hajtóműolaj30 in.-lb.€652.47
DAYTON 1L519 AC hajtóműves motor 8.8 ford./perc Nyitott 230V | AB2CAW 1L5191. fokozatú acél, spirális, későbbi szakaszok acél vagy hőkezelt porított fém sarkantyúNagy teherbírású tű a tokon, a labda a motoronNyisd ki50/601/807.875 "Állandó nagy teherbírású hajtóműolaj76 in.-lb.€629.96
DAYTON 1L520 AC hajtóműves motor 63 Rpm Tenv 230v | AB2CAX 1L5201. fokozatú acél, spirális, későbbi szakaszok acél vagy hőkezelt porított fém sarkantyúNagy teherbírású tű a tokon, a labda a motoronTENV50/601/208"Állandó nagy teherbírású hajtóműolaj46 in.-lb.€634.44
DAYTON 1L521 AC hajtóműves motor 63 ford./perc Nyitva 230V | AB2CAY 1L5211. fokozatú acél, spirális, későbbi szakaszok acél vagy hőkezelt porított fém sarkantyúNagy teherbírású tű a tokon, a labda a motoronNyisd ki50/601/208.25 "Állandó nagy teherbírású hajtóműolaj46 in.-lb.€621.23
DAYTON 1L522 AC hajtóműves motor 4.5 ford./perc Nyitott 230V | AB2CAZ 1L5221. fokozatú acél, spirális, későbbi szakaszok acél vagy hőkezelt porított fém sarkantyúNagy teherbírású tű a tokon, a labda a motoronNyisd ki50/601/807.875 "Állandó nagy teherbírású hajtóműolaj100 in.-lb.€649.01
DAYTON 1L523 AC hajtóműves motor 32 Rpm Tenv 230v | AB2CBA 1L5231. fokozatú acél, spirális, későbbi szakaszok acél vagy hőkezelt porított fém sarkantyúNagy teherbírású tű a tokon, a labda a motoronTENV50/601/208"Állandó nagy teherbírású hajtóműolaj86 in.-lb.€696.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4ZJ54 AC hajtóműves motor 90 Rpm Tefc 230v
€1,029.24 /Mértékegység