Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4VZF2 transzformátor vezérlés 120/208/240/480v 60va | AD9ZHL

DAYTON 4VZF2 transzformátor vezérlés 120/208/240/480v 60va

Raktáron
Tétel: AD9ZHL Modell: 4VZF2

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€67.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység3.6 "
Ház befejezéseNincs befejezés
A ház értékeléseNem értékelt
Ház típusaZárt
Magasság3"
Hz50/60
Bemeneti feszültség120/208/240/480 VAC
FelszerelésLáb
Kimeneti feszültség24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik65 fok C
VA minősítés60
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5795
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8504312000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHáz típusaMagasságBemeneti feszültségFelszerelésVA minősítésSzélességÁr
DAYTON 4VZE8 Transformer Control 120/208/240v 50va | AD9ZHH 4VZE82.4 "Nyisd ki2.2 "120/208/240 V ACLáb504"€67.68
DAYTON 4VZF1 Transformer Control 120/208/240v 60va | AD9ZHK 4VZF13.5 "Zárt3"120/208/240 V ACDupla láb602.5 "€75.85
DAYTON 4VZF5 transzformátor vezérlés 120/208/240/480v 75va | AD9ZHP 4VZF53.86 "Nyisd ki3.05 "120/208/240/480 VACLáb752.5 "€57.49
DAYTON 4VZF8 Transformer Control 120/208/240/480v 100va | AD9ZHT 4VZF84.3 "Zárt3"120/208/240/480 VACLáb1002.5 "€160.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4VZF2 transzformátor vezérlés 120/208/240/480v 60va
€67.65 /Mértékegység