Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2YV10 Toespace Heater 120v Fekete | AC4DMC

DAYTON 2YV10 Toespace Heater 120v Black

Raktáron
Tétel: AC4DMC Modell: 2YV10

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€801.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételToespace Heater
AC erősítők6.3/12.5
BtuH2560/5120
színekFekete
Mélység8.875 "
befejezPorbevonat
Rácsmagasság3-5 / 8 "
Rács anyagaNehéz nyomtávú acél
Rács szélessége15-3 / 8 "
FűtőtípusRajongói kényszer
Magasság3.5 "
Hz60
Szerelési típussüllyesztett
Fázis1
Durva nyitási magasság3-1 / 2 "
Durva nyitási szélesség14-1 / 4 "
Feszültség120
Watts750/1500
Szélesség14.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.698
Hajó magassága (cm)44.45
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8516290090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Durva nyitási mélység (8-7 / 8 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2YV10 Toespace Heater 120v Black
€801.73 /Mértékegység