Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2YEF6 Ind Link Double Strand Offset Pk5 | AC4BCR

DAYTON 2YEF6 Ind Link kettős szál eltolás Pk5

Raktáron
Tétel: AC4BCR Modell: 2YEF6

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€21.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncszem
ANSI láncméret40-2
Breaking Strength7900 font
Bushing Dia. (Ban ben.)0.220
A vég és a középvonal összekötése0.645 "
Hole Dia.0.155 "
Belül Pin Dia.0.156 "
AnyagKözepes széndioxid
Max. Megengedett teher1360 font
Dia Dia külső.0.156 "
Teljes szélesség1.247 "
Csap hossza1.247 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.06 "
Hangmagasság0.5 "
Szegecsvég a középvonalig0.602 "
Henger Dia.0.313 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.463 "
Temp. Hatótávolság10-150F
Szakítószilárdság7900 font
típusDupla szálú eltolás
Szélesség a görgős linklemezek között0.313

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód7315900000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességANSI láncméretBreaking StrengthCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligHenger Dia.Pkg. Menny.Ár
DAYTON 2YEE8 Ind Link Double Stand Connect Pk5 | AC4BCJ 2ÉV80.898 "35-24850 font0.898 "0.05 "0.375 "0.429 "0.2 "5€15.56
DAYTON 2YEE9 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCK 2ÉV91.247 "40-27900 font1.247 "0.06 "0.5 "0.602 "0.313 "5€13.88
DAYTON 2YEF1 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCL 2ÉV11.571 "50-213,200 font1.571 "0.08 "0.625 "0.756 "0.4 "5€23.01
DAYTON 2YEF2 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCM 2ÉV21.961 "60-218,500 font1.961 "0.094 "0.75 "0.945 "0.469 "5€29.03
DAYTON 2YEF3 Ind Link kettős szálú csatlakozás | AC4BCN 2ÉV32.543 "80-232,600 font2.543 "0.125 "1"1.217 "0.625 "1€8.83
DAYTON 2YEF4 Ind Link kettős szálú csatlakozás | AC4BCP 2ÉV43.075 "100-250,690 font3.075 "0.156 "1.25 "1.485 "0.75 "1€14.87
DAYTON 2YEF5 Ind Link kettős szálú eltolás Pk5 | AC4BCQ 2ÉV50.898 "35-24850 font0.898 "0.05 "0.375 "0.429 "0.2 "5€25.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2YEF6 Ind Link kettős szál eltolás Pk5
€21.76 /csomag