DAYTON 2RYN7 szíjcsiszoló, 3/4 LE, 120 / 240 V, 60 Hz, 2 x 48 hüvelykes szíj | AC3EVG

DAYTON 2RYN7 szalagcsiszoló, 3/4 LE, 120/240 V, 60 Hz, 2 x 48 hüvelykes szíj

Raktáron
Tétel: AC3EVG Modell: 2RYN7

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,063.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖvcsiszolók
AC erősítők7.0/3.5
Öv SFPM4500
Övméret2 x 48 hüvelyk
Lemezasztal dönthető szöge (fok)45
Porgyűjtő port mérete (hüvelykben)2-1/2
HP3/4
Hz60
Teljes mélység25 "
Teljes magasság26 "
Teljes szélesség16.5 "
Fázis1
Méret (hüvelyk)12-1/4 x 2-1/2
Asztal anyagaAcél
Asztali munkafelület2-1 / 2 x 5 In.
Feszültség120/240

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.2
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)49.28
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód8460290010
Származási országTW

Termék részletek:

    • Ideális köszörüléshez, sorjázáshoz, polírozáshoz, simításhoz és csiszoláshoz
    • Erőteljes kondenzátor motorral van felszerelve az anyag gyors eltávolításához terhelés alatt is
    • Az övfej vízszintes és függőleges beállítással rendelkezik a gyorsabb beállítás és a kezelő könnyebb kezelése érdekében
    • A porgyűjtő port biztosítja a biztonságos és tiszta munkaterületet
    • Tartalmaz egy teljes övvédőt és egy be- / kikapcsoló lapátkapcsolót, amely az első oldalon van felszerelve
    • OSHA-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
DAYTON 2RYN8 szalagcsiszoló 3/4 lóerős 120 / 240v 7 / 3.5a 4 x 36 | AC3EVH 2 RYN819 "21 "20 "€1,277.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2RYN7 szalagcsiszoló, 3/4 LE, 120/240 V, 60 Hz, 2 x 48 hüvelykes szíj
€1,063.26 /Mértékegység