DAYTON 23Y180 Vibrátordugattyú Pneumatikus/levegős 92.8 Lb. | AB7QBG

DAYTON 23Y180 Vibrátordugattyú Pneumatikus/levegős 92.8 Lb.

Raktáron
Tétel: AB7QBG Modell: 23Y180

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€549.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Doboz súlykapacitása928 font
CFM 60 psi6.7
CFM @ 80 PSI11.2
dB @ 60 psi91
dB @ 80 psi94
AdóFolyamatos
Erő besorolása92.8 font
Ház anyagaÖntöttvas
Bemeneti port1 / 4 "NPT
Max. Nyomás90 psi
Max. Hőmérséklet392 fok F
FelszerelésFüggőleges vagy vízszintes
Tartó lemezNem szükséges
Hangtompító1A326
Kimeneti port3/8 "BSPP
Teljes magasság6"
Teljes hossz3.375 "
Teljes szélesség3.38 "
Sebesség @ 60 psi1550 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi1720 fordulat / perc
Vibrátor típusaDugattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.355
Hajó magassága (cm)8.48
Hajó hossza (cm)17.48
Hajószélesség (cm)10.97
HS-kód8479899895
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DAYTON 23Y178 Vibrátordugattyú Pneumatikus/levegős 19.3 Lb. | AB7QBE 23Y178Polimer212 fok F4.88 "2"2"€448.22
DAYTON 23Y179 Vibrátordugattyú Pneumatikus/levegős 33.9 Lb. | AB7QBF 23Y179Öntöttvas392 fok F4 15 / 16 "2.375 "2.375 "€568.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 23Y180 Vibrátordugattyú Pneumatikus/levegős 92.8 Lb.
€549.36 /Mértékegység