Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 23Y179 Vibrátordugattyú Pneumatikus/levegős 33.9 Lb. | AB7QBF

DAYTON 23Y179 Vibrátordugattyú Pneumatikus/levegős 33.9 Lb.

Raktáron
Tétel: AB7QBF Modell: 23Y179

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€568.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Doboz súlykapacitása339 font
CFM 60 psi2.1
CFM @ 80 PSI3.7
dB @ 60 psi85
dB @ 80 psi90
AdóFolyamatos
Erő besorolása33.9 font
Ház anyagaÖntöttvas
Bemeneti port1 / 4 "NPT
Max. Nyomás90 psi
Max. Hőmérséklet392 fok F
FelszerelésFüggőleges vagy vízszintes
Tartó lemezNem szükséges
Hangtompító1A326
Kimeneti port1/4 "BSPP
Teljes magasság4 15 / 16 "
Teljes hossz2.375 "
Teljes szélesség2.375 "
Sebesség @ 60 psi2030 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi2200 fordulat / perc
Vibrátor típusaDugattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2275
Hajó magassága (cm)6.48
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.99
HS-kód8479899895
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DAYTON 23Y178 Vibrátordugattyú Pneumatikus/levegős 19.3 Lb. | AB7QBE 23Y178Polimer212 fok F4.88 "2"2"€448.22
DAYTON 23Y180 Vibrátordugattyú Pneumatikus/levegős 92.8 Lb. | AB7QBG 23Y180Öntöttvas392 fok F6"3.375 "3.38 "€549.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 23Y179 Vibrátordugattyú Pneumatikus/levegős 33.9 Lb.
€568.22 /Mértékegység