Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 23Y178 Vibrátordugattyú Pneumatikus/levegős 19.3 Lb. | AB7QBE

DAYTON 23Y178 Vibrátordugattyú Pneumatikus/levegős 19.3 Lb.

Raktáron
Tétel: AB7QBE Modell: 23Y178

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€448.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Doboz súlykapacitása193 font
CFM 60 psi1.5
CFM @ 80 PSI2.8
dB @ 60 psi81
dB @ 80 psi87
AdóFolyamatos
Erő besorolása19.3 font
Ház anyagaPolimer
Bemeneti port1 / 8 "NPT
Max. Nyomás90 psi
Max. Hőmérséklet212 fok F
FelszerelésFüggőleges vagy vízszintes
Tartó lemezNem szükséges
Hangtompító1A325
Kimeneti port1/8 "BSPP
Teljes magasság4.88 "
Teljes hossz2"
Teljes szélesség2"
Sebesség @ 60 psi2150 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi2330 fordulat / perc
Vibrátor típusaDugattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5985
Hajó magassága (cm)6.48
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.99
HS-kód8479899895
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DAYTON 23Y179 Vibrátordugattyú Pneumatikus/levegős 33.9 Lb. | AB7QBF 23Y179Öntöttvas392 fok F4 15 / 16 "2.375 "2.375 "€568.22
DAYTON 23Y180 Vibrátordugattyú Pneumatikus/levegős 92.8 Lb. | AB7QBG 23Y180Öntöttvas392 fok F6"3.375 "3.38 "€549.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 23Y178 Vibrátordugattyú Pneumatikus/levegős 19.3 Lb.
€448.22 /Mértékegység