A Dayton 1TDV4 ventilátor cserét kínál olyan hűtési, fűtési, szellőztetési vagy alkatrészhűtési alkalmazásokban, amelyek magas hőmérsékletű légkezelési megoldásokat igényelnek. Ideális üvegházak hűtésére, valamint kis épületek szellőztetésére, fa- és kukorica kályhák és elektromos szekrények szellőztetésére.
Jellemzők:
- A Dayton 1TDV4 ventilátor kiegyensúlyozott golyóscsapágyas motorokat tartalmaz a hőelvezetés érdekében.
- Öntött alumínium zárópajzsokkal érkezik a hosszú élettartam érdekében.
- Ez az egység bármilyen pozícióban felszerelhető, és minimális zajjal és vibrációval működik.
- Termikusan védett állandó osztott kondenzátoros motorral rendelkezik, B osztályú szigeteléssel a nagy hatékonyság és a kihúzási nyomaték érdekében.
- Ez a termék hengerelt acél házzal és téglalap alakú kimenettel rendelkezik oldalsó rögzítőfülekkel és 3 oldalú rögzítőkarimával az egyszerű telepítés érdekében.
- Folyamatos működést biztosít, és akár 310 cfm légáramlást is képes szállítani 115 V-on.
- A külső szilárdság biztosítása érdekében védődobozral van ellátva.
Kompatibilis tartozékok:
- Dayton 4YJ33 OEM ventilátorok: Ezeket az 1TDV4 ventilátorokat úgy tervezték, hogy helyettesítsék a márka 4YJ33 egységeit.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a maximális hőmérséklet, amelyet ez a ventilátor képes elviselni?
V. 450 Fahrenheit-fok maximális bemeneti hőmérsékletet és 104 Fahrenheit-fok környezeti hőmérsékletet képes kezelni.
K. Nyitva van a motorház?
V. Igen, ez a ventilátor nyitott motorházban, szellőzőnyílásokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a külső levegő áthaladását a motor tekercselése fölött.
K. Mi az a B osztályú szigetelés?
A. A NEMA motorszigetelési osztályok a motortekercs-szigetelés hőkezelési képességét jelzik. A B osztályú motorok maximum 130 Celsius fokos tekercselési hőmérsékletet tesznek lehetővé.