OEM sspeciális fúvókák pontos helyettesítőt kínálnak az orighezinal berendezések fúvói, amelyek a same physical lábnyomok. These mókusketreces fúvóventilátorok olyanok ideal gazdaságos légszállítás biztosításához az alkatrészek hűtéséhez, general szellőztető és hűtési és fűtési műveletek. Dayton Az 1TDU2 mókusketrec-fúvó dinamikusan kiegyensúlyozott kerekekkel rendelkezik, amelyek csökkentik a zajt és a vibrációt, valamint fenntartják a légáramlást még magas nyomáson is. Ez Dayton Az 1TDU2 fúvó golyóscsapágyas motorral van felszerelve, öntött alumínium végpajzsokkal a nagyobb hőkibocsátás érdekébenssiütési arány, valamint az alkatrészek meghibásodásával és véletlen sérüléseivel szembeni védelem. Dayton Az 1TDU2 mókusketrec-fúvó minden helyzetben lehetővé teszi a felszerelést, és a maximum sebesség 1390 ford./perc. Ennek a mókusketreces ventilátornak hengerelt acélból készült háza enamel bevonat a szerkezeti merevség és a kitett felületek korrózióállósága érdekében. Dayton Az 1TDU2 mókuskalitkás ventilátor előre ívelt keréklapátokkal rendelkezik, amelyek érintőlegesen szállítják a levegőt a ventilátor kerületéről. Ez az 1TDU2 mókusketrec-fúvó a maximum környezeti hőmérséklet 104 fokrees Fahrenheit.
Felhasználás:
Dayton Az 1TDU2 mókuskalitkás ventilátor alkalmas irodai gépek elszívására vagy szellőztetésérenes, szekrények, kukorica kályhák, kandalló betétek, pellet kályhák és elektronikai berendezések.
Jellemzők:
- Dayton Az 1TDU2 közvetlen meghajtású ventilátor az ideal kis épületek és elektromos szekrények fűtésére, szellőztetésére és hűtésére.
- Ez a mókuskalitkás ventilátor golyóscsapágyas motorral és öntött alumínium végpajzsokkal rendelkezik a nagyobb hőkibocsátás érdekébenssipác.
- Dayton Az 1TDU2 mókuskalitkás ventilátor dinamikusan kiegyensúlyozott kerekekkel rendelkezik a vibráció és a zaj csökkentésére, valamint a légáramlás fenntartására még magas nyomáson is.
- Ez a mókusketreces ventilátor minden helyzetben lehetővé teszi a felszerelést.
- Dayton Az 1TDU2 közvetlen meghajtású fúvó extrudált alumínium fúvót kínál frame a fokozott merevség érdekében.
- Ha nagyobb sebességű változatot szeretne, nézze meg Dayton 1TDR9 ventilátor, 1600 ford./perc fordulatszámmal.
- Ismét nézd meg Dayton 702112964X ventilátor karmantyús csapágyakkal a zajmentes működés és a golyóscsapágyas változatoknál könnyebb beszerelés érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
- Dayton Az 1TDU2 mókusketrec-fúvó a cULus által jóváhagyott és CE- és RoHS-kompatibilis, hogy kiváló minőségű szolgáltatásokat nyújtson.
Telepítés:
Dayton Az 1TDU2 mókusketrec-fúvó közvetlenül a burkolatra rögzíthető, hogy egyenletesen keringessen levegőt anélkül, hogy csőrendszerre lenne szükség.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan kell tisztítani a mókusketreces ventilátort?
A.
- Kapcsolja ki a légkondicionáló egység vagy a kemence áramellátását biztosító vezeték megszakítóját.
- Távolítsa el a díszburkolatot aroés a nyitott oldalon a motorral szemben úgy, hogy minden csavart az óramutató járásával ellentétes irányba forgat egy csavarhúzóval. Használjon anyacsavarozót, ha a burkolat önmetsző lemezcsavarokkal van rögzítve, és helyezze a csavarokat biztonságos helyre.
- Húzza le a burkolatot a légkondicionáló egység vagy a kemence oldaláról.
- Looshu a tartócsavart a mókusketrec végén egy állítható kulccsal az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva. Most csúsztassa ki a mókusketrecet a légkondicionáló egységből vagy a kemencéből.
- Öblítse ki a mókusketrecet a szabadban egy kerti tömlőből származó, nyomás alatti vízzel. Helyezze a mókusketrecet közvetlen napfényre, de távol a poros helyektől.
- Csúsztassa a megszárított és megtisztított mókusketrecet a motor tengelyére, és húzza meg a rögzítőcsavart az állítható kulccsal.
- Nyomja a díszburkolatot a mókusketrec nyílásához. Most fordítsa el a burkolat fedelét, hogy a lyukakat a légkondicionáló egység vagy a kemence oldalán lévő lyukakhoz igazítsa. Ezután csavarjon be egy csavart a burkolat minden nyílásába. Húzza meg a csavarokat csavarral vagy anyacsavarral a burkolat rögzítéséhez.
- Kapcsolja be a megszakítót a légkondicionáló egység vagy a kemence áramellátásához.
K. Are Dayton Az OEM ventilátorok hatékonyak?
A. A legtöbb Dayton Az OEM fúvók hatékonysága alacsony, körülbelül 50% vagy kevesebb.
K. Mi a különbség a ventilátor és a kompresszor között?
V. A légfúvó és a légkompresszor közötti elsődleges különbség a nyomásarányuk. Egy kompresszor levegőt tölt egy kis s-bepace a levegő sűrűbbé tétele, miközben a fúvó mérsékelt nyomásnövekedéssel mozgatja a gázt vagy a levegőt.
K. Mit jelent a statikus nyomás?
A. A statikus nyomás a légcsatorna falaira kifejtett nyomás, amelyet a levegő hoz létre impact és a súrlódás mozgás közben.
K. Milyen típusú motort használnak Dayton 1TDU2 közvetlen meghajtású ventilátor?
A. Dayton Az 1TDU2 mókuskalitkás ventilátor állandó osztott kondenzátoros motorral működik, maximum sebessége 1390 ford./perc.
K. Mekkora a környezeti hőmérséklet tartománya Dayton 1TDU2 mókusketreces ventilátor?
A. Dayton 1TDU2, mókusketreces fúvóventilátor rendelkezik a maximum környezeti hőmérséklet 104 fokrees F.
K. Mi a különbség a ventilátor és a ventilátor között?
V. Egy ventilátor szállítja a levegőt aroés egy egész szoba vagy space míg egy fúvó csak a hegyes ill specóceáni terület. A ventilátor kisebb nyomást igényel nagy mennyiségű gáz előállításához, és olcsóbb, mint a ventilátor.